名東化工機
名東化工機のページです。名東化工機は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 名東化工機株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒465-0058 名古屋市名東区貴船一丁目27番地 |
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に
材質(ホース)PVC
吐出口径20A
最大使用液温(℃)60
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に
電圧(V)単相100
材質(ホース)PVC
最大揚程(m)10
吐出口径25A
最大使用液温(℃)60
粘度(cP)100
接液部はSUS316/PTEE製を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送に
ホース長さ(m)1
最大使用液温(℃)60
口径タイプPF
最高使用温度(℃)60
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など
材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC
質量(kg)11~15
タイプ横型
材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFEライニング
サービス分類オーダー・加工
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで
材質(本体主要)PP、(ホース)PVC
質量(kg)1.5
長さ(m)1
定格40/80/130分(強/中/弱)
最大流量(L/min)20
最大揚程(m)2.5
最高使用温度(℃)40
口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF
定格流量(L/min)/揚程(m)20/0
サイズ(mm)全長/752、首下/443
アズワン品番1-664-71
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
¥142,000
税込¥156,200
当日出荷
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。 LB-21/316Fはコードレスポンプで使用場所を選びません。また、用途に応じて流量を3段階に切り替えられます。
タイプ充電式 コードレス
最大使用液温(℃)40
付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パック
バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)
充電時間(分)60
吐出口径20A
液温(℃)40
バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)
充電時間(分)60
液温(℃)40
省エネ効果大幅アップ。エアー消費量約50%カット。高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット。互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一。取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。メッキ工場などの薬液の移送に。
付属品・PVC製ホースΦ19 1m ・ホースバンド 1ヶ ・ホースニップル 1ヶ ・ナット 1ヶ ・Oリング 1ヶ
定格エアーモーター:連続
全揚程(m)5.5(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、6.5(最高エアー供給圧力0.5MPa)
最大吐出量(L/min)28(最低エアー供給圧力0.45MPa時の基準値)、30(最高エアー供給圧力0.5MPa)
主要材質P.P
空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~230
吐出口径20A ホース接続
最大使用液温(℃)60
粘度(cP)[最大使用]100
供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5
省エネ効果大幅アップ。エアー消費量約50%カット。高効率設計により、移送量が向上(同等性能含む)。吸音効果のある材質の採用により、騒音効果約5%カット。互換性のある設計により、従来品のポンプ部に付け替え可能。エアー供給口をワンタッチカプラーに統一。取手付き構造の採用により、安全性・作業性が向上
用途電動タイプが使えない場所での薬液移送に。研究室等で使用する薬品のあけかえに。化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。金属工場、廃水処理などの薬品の移送用に。溶剤の薬液移送に。メッキ工場などの薬液の移送に。
定格エアーモーター:連続
ホース長さ(m)1
主要材質SUS316
空気消費量(NL/min)エアーモーター:(基準)160~220
取扱液薬液
最大使用液温(℃)60
粘度(cP)[最大使用]100
供給圧力(MPa)エアーモーター:(基準)0.45~0.5
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
寸法(mm)首下:500
全長(mm)770
質量(kg)3
材質(本体)SUS316
タイプ溶剤
寸法口径/吐出:20mmΦ、口径/吸込:27.2mmΦ
電源(V)AC100 50/60Hz
最大吐出量30L/分
材質(ホース)PVC
最大揚程(m)5
最大使用液温(℃)60
1個(1個)
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など
材質弁:PTFE
質量(kg)11~15
タイプ縦型
材質(Oリング)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFEライニング
サービス分類オーダー・加工
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など
材質弁:PTFE
質量(kg)11~15
タイプ横型
材質(Oリング)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFEライニング
サービス分類オーダー・加工
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など
材質弁:SUS
質量(kg)11~15
タイプ縦型
材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFEライニング
サービス分類オーダー・加工
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など
材質弁:SUS
質量(kg)11~15
タイプ横型
材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFEライニング
サービス分類オーダー・加工
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など
材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC
質量(kg)11~15
タイプ縦型
材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFEライニング
サービス分類オーダー・加工
ポンプ全体をプラスチックでカバーし、サビの発生や腐食を軽減。縦型で省スペースです。遊星ギヤー二段減速により長時間連続運転が可能
電源(単相/V)100
材質(接液部)PVCヘッド、PTFE弁、バイトンOリング
2000CP(ギヤオイル150番)までの移送が可能。用途の広い電動式ドラムポンプ。小分けもOK"L"タイプ(ガンノズルとリリーフバルブ付)
運転中・停止中に関わらず流量の無段階調整が可能です。遊星ギヤー二段減速により長時間の連続運転が可能です。内部にアルミ材を採用していますので、軽量です。
用途高粘度オイル送液用
材質(ホース)耐油PVC
吐出口径20A
最大使用液温(℃)60
粘度(cP)2000
優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能
用途各種工場の廃液処理用薬液注入や上下水道、各種水泳プール、循環浴場用塩素滅菌液注入など
材質(ダイヤフラム)PTFE
電源仕様100V単相/65W/屋内