カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤシマ
  • モノタロウ(3)
  • KTC(32)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(23)
  • SUZUKID(スズキッド)(18)
  • エスコ(15)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(15)
  • 共立電機(15)
  • 三立電器工業(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • 富士電線工業(10)
  • 倉茂電工(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 堺電業(9)
  • スーパーツール(6)
  • 未来工業(6)
  • 東神電気(6)
  • JAPPY(6)
  • ウエルドテック社(6)
  • マリンテック(6)
  • 大阪電具(ODK)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sq」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C-BOYⅢ ヤシマC-BOYⅢヤシマ
379,800税込417,780
1式
翌々日出荷
コンデンサに蓄電した大電流を、1/1000sという短時間で放電します。ハイテン材に対する入熱を抑制するだけでなく、パネルの裏面の燃焼も防止します。アルミ素材のパネル板金に使用できます。加圧不足や亜鉛メッキ鋼板作業時に発生するスパークを、通電波形を見直すことにより、より軽減することに成功しました。バイス式ツインアースを採用し、安定した溶着力を確保します。CAP工法により、スタッド溶接及びしぼり作業時の母材への熱影響を抑え、金属の組成変化を起こさせません。CAP工法により、スタッド溶接及びしぼり作業時のパネル裏面に熱損傷を与えません。
付属品スタッドガンコードAssy(YCS-211)×1、バイス式ツインアースコードAssy(YCS-221)×1、STスタッドビット(774-11)×1、KBワッシャー22Φ(774-9-1)×200枚、専用スパナ×1、予備ヒューズ×1寸法(mm)200×325×235質量(kg)19周波数(Hz)50/60入力電圧(V)単相100電源コード3芯、1.25SQ、5.0m定格容量(kW)1.8開放電圧(V)50~180入力電流(A)18(実効値)最大放電電流(A)2000~12000直流釈放時間(ms)約2出力コードスイッチ側:22SQ、3m/アース側:22SQ、3m×2
22sq 圧着工具特集