カテゴリ

  • 測定用品(72)
  • 制御機器(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • ホンダ(2,102)
  • SMC(1,647)
  • BIGM(丸山製作所)(289)
  • 潤工社(176)
  • MAZDA(マツダ)(159)
  • Panasonic(パナソニック)(149)
  • Qlight(128)
  • エスコ(97)
  • NOK(87)
  • 伊東電機(72)
  • 近藤製作所(67)
  • LAMP(スガツネ工業)(53)
  • Festo(53)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • ミツビシ(42)
  • Kawasaki(38)
  • スバル(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1as」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ 安立計器

    はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ

    安立計器
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
    コード標準コードプラグ形状標準プラグ
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
    用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上材質(パイプ)ステンレス(SUS316)材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240被覆材シリコン向き(接触板)平行
  • テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード 安立計器

    テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード

    安立計器
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
    用途LEDの発熱の測定・実験等コード径(Φmm)2.3コード標準コード耐熱温度(℃)240被覆材シリコン
  • マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器

    マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ

    安立計器
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
    用途モーター・発動機の表面温度計測等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上コード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
  • 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器

    半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

    安立計器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
    コード長さ(m)1
  • ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ 安立計器

    ハンディタイプ温度計用 各種センサー Eタイプ

    安立計器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    形状(センサー)Φ2.1、ストレートタイプ半固形物・液体一般用センサ使用温度範囲(℃)-200~500精度(℃)±2.5(at100)応答速度2.5秒熱電対Eアズワン品番2-1087-01
  • 静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
    用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1.5秒耐久性7.5万回以上向き(接触板)平行仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ
  • 温度センサ(テープ形多目的用) 安立計器

    温度センサ(テープ形多目的用)

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサです。
    アズワン品番2-1088-01熱電対E
  • テープ形温度センサ Model 505 安立計器

    テープ形温度センサ Model 505

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
    用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~400許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
  • 溶融用温度センサ Model 518 安立計器

    溶融用温度センサ Model 518

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    model 518 / 524 は溶融金属の表面温度計測にてきした温度センサです。 2本の熱電対を溶融金属に浸漬することにより溶融金属の表面温度を計測できます。
    用途はんだ槽の温度管理と温度測定等使用温度範囲(℃)0~700コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒測定径(Φmm)1.6プラグ形状標準プラグ
  • 表面用温度センサ 安立計器

    表面用温度センサ

    安立計器
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    接触部に4点支持構造を採用していますので、支持点を固定せずフリーの状態に保ち、ストレスがかかりません。
    熱電対E
  • 走行線用温度センサ MWシリーズ 安立計器

    走行線用温度センサ MWシリーズ

    安立計器
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
    用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 突刺し形温度センサ BTシリーズ 安立計器

    突刺し形温度センサ BTシリーズ

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております
    用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等許容差±2.5℃(100℃における)コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ
  • 温度センサ(移動回転用) 安立計器

    温度センサ(移動回転用)

    安立計器
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    移動・回転している表面の温度計測に適しています。
    熱電対E
  • 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器

    半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
    用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
  • ハンディタイプ温度計用微少表面用センサ 安立計器

    ハンディタイプ温度計用微少表面用センサ

    安立計器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    タイプ微少表面用センサ使用温度範囲(℃)-50~400センサータイプストレート精度(℃)±2.5(at100℃)応答速度2秒熱電対Kアズワン品番2-1085-03
  • センサー 安立計器

    センサー

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
    仕様グリップの有無:有材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール形状(ガード)平面用使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1ヘッド形状ガードタイプ(テフロン)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度3.5秒熱電対Eタイプ耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状ストレート、平行ヘッド寸法(mm)29×60被覆材シリコン
  • 微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器

    微小表面用温度センサ CSシリーズ

    安立計器
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
    用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジンコード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240耐久性5万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 空気温度用センサ ATシリーズ 安立計器

    空気温度用センサ ATシリーズ

    安立計器
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
    用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度0.3秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器

    高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ

    安立計器
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
    用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100コード長さ(m)1
  • HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ 安立計器

    HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ

    安立計器
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます
    用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303)許容差±2.5℃(100℃における)耐久性1年以上
  • 薄形・細溝用温度センサ THシリーズ 安立計器

    薄形・細溝用温度センサ THシリーズ

    安立計器
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    THシリーズは隙間や溝などに挿入して側面・底面の表面温度を計測できる温度センサです。
    用途ヒートシンクの性能試験時の温度管理と温度計測等仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4ヘッド長(mm)100耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ 安立計器

    移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ

    安立計器
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
    用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240
  • 【標準用温度計】表面温度センサセット 安立計器

    【標準用温度計】表面温度センサセット

    安立計器
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    標準のステンレスガード
    材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【耐薬品用温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    フッ素樹脂コーティング仕様
    使用温度範囲(℃)-200~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度20秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.5防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • 【標準用温度計】内部温度センサセット 安立計器

    【標準用温度計】内部温度センサセット

    安立計器
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    半固形物・液体一般用
    使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)使用温度範囲(℃)-50~210コード種類低温タイプ標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
  • 突刺し保護管形温度センサ Model 520 安立計器

    突刺し保護管形温度センサ Model 520

    安立計器
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
    用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等材質グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~300℃における)応答速度1.5秒耐久性1年以上プラグ形状標準プラグ
  • パイプ外面タイプ温度センサ Model 528 安立計器

    パイプ外面タイプ温度センサ Model 528

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    Model 528 は測温部をパイプ(適応パイプ径Φ20~50mm)にひっかけて計測する温度センサです。 パイプにひっかけることによりパイプの表面温度を測定することができます。
    用途パイプ表面の温度測定等材質ガード材質/黒色フェノールレジン形状ひっかけタイプ使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~210℃における)応答速度3秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグ
  • パイプ内面タイプ温度センサ Model 305 安立計器

    パイプ内面タイプ温度センサ Model 305

    安立計器
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
    用途パイプ内面の温度測定等材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~220コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度2秒耐久性数千回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状約100°
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    ヘッド径(Φmm)15コーティング【ガード材質と接触板】ポリイミドガード接触板コーティング(高温用・非接地)/ポリイミド製のガード、コーティングに関するご注意をご確認下さいパイプ形状ストレートパイプ長(mm)30タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
  • 自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器

    自重形温度センサ WEシリーズ

    安立計器
    20,980税込23,078
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
    用途ホットプレートの表面温度測定に材質本体材質/ステンレス(SUS303)コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
  • 微小表面用(差込形)温度センサ Model 343 安立計器

    微小表面用(差込形)温度センサ Model 343

    安立計器
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
    用途ICパッケージの温度分布測定等 プリント基板の表面温度測定等 冷却器フィンの表面温度測定 その他、電子部品の表面温度測定材質ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度0.5秒耐久性1万回以上プラグ形状標準プラグパイプ形状30°
  • 静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
    仕様グリップ:有コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上コード種類標準コード材質(パイプ)ステンレス(SUS316)可動範囲(°)ヘッド部:±4
  • 微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器

    微小表面用温度センサ CSシリーズ

    安立計器
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    タイプグリップありコード種類グリップあり/標準コードコード長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~400
  • 移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ 安立計器

    移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ

    安立計器
    26,980税込29,678
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。 また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。
    用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール仕様グリップの有無:有
  • 低温用温度センサ BRシリーズ 安立計器

    低温用温度センサ BRシリーズ

    安立計器
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです
    用途冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等 フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-40~200℃における)応答速度1.5秒耐久性半年以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1601 安立計器

    直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1601

    安立計器
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷から14日以内出荷
    Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです 先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。
    用途小動物の体温測定に(直腸用)使用温度範囲(℃)0~200許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒外径(Φmm)4(センサー)コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ
  • 直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1600 安立計器

    直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1600

    安立計器
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷から14日以内出荷
    Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです 先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。
    用途小動物の体温測定に(直腸用)使用温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)1外径(Φmm)3(センサー)コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒プラグ形状標準プラグ
関連キーワード
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv