カテゴリ

  • 測定用品(26)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • BIGM(丸山製作所)(838)
  • KITO(キトー)(146)
  • コガネイ(78)
  • 中央精機(64)
  • TRUSCO(62)
  • TOTO(49)
  • リューター(日本精密機械工作)(31)
  • TRANSCEND(トランセンド)(30)
  • SAMTEC(30)
  • omron(オムロン)(20)
  • QNAP(18)
  • 新ダイワ(15)
  • 日東工器(15)
  • パナソニックコネクト(14)
  • ADVANTEC(11)
  • エスコ(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • ヤマモトレーシング(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ts」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低温用温度センサ BRシリーズ 安立計器

    低温用温度センサ BRシリーズ

    安立計器
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
    コード長さ(m)1測定対象冷蔵・冷凍庫用プラグ形状ミニプラグコード種類標準コード
  • ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ 安立計器

    ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ

    安立計器
    26,980税込29,678
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    VAシリーズはクリップタイプの表面温度センサです。 挟んでパイプ外面の表面温度を測定します。
    用途ヒートパイプの表面温度計測長さ(mm)100(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 低温用温度センサ BRシリーズ 安立計器

    低温用温度センサ BRシリーズ

    安立計器
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです
    用途冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等 フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-40~200℃における)応答速度1.5秒耐久性半年以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器

    半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

    安立計器
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
    用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
  • マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器

    マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ

    安立計器
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
    用途モーター・発動機の表面温度計測等コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
  • 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器

    半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

    安立計器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
    コード長さ(m)1
  • はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ 安立計器

    はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
    コード標準コードプラグ形状標準プラグ
  • 空気温度用センサ ATシリーズ 安立計器

    空気温度用センサ ATシリーズ

    安立計器
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
    用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度0.3秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 温度センサ(テープ形多目的用) 安立計器

    温度センサ(テープ形多目的用)

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサです。
    熱電対Eアズワン品番2-1088-01
  • テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード 安立計器

    テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード

    安立計器
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
    用途LEDの発熱の測定・実験等コード径(Φmm)2.3コード標準コード耐熱温度(℃)240被覆材シリコン
  • テープ形温度センサ Model 505 安立計器

    テープ形温度センサ Model 505

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
    用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~400コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度6秒プラグ形状標準プラグ
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ
  • 自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器

    自重形温度センサ WEシリーズ

    安立計器
    20,980税込23,078
    1本
    7日以内出荷から14日以内出荷
    WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
    用途ホットプレートの表面温度測定に材質本体材質/ステンレス(SUS303)コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)タイプ標準タイプ(テープ幅)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)コード種類低温タイプ標準コード
  • ネジ止め温度センサ SCシリーズ 安立計器

    ネジ止め温度センサ SCシリーズ

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
    用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定材質ネジ止め部材質/ステンレスコード長さ(m)1許容差±3.5℃(-40~150℃における)応答速度5秒プラグ形状ミニプラグ
  • 組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ 安立計器

    組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ

    安立計器
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷から14日以内出荷
    UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。
    用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等長さ(mm)300(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度4秒プラグ形状切りっぱなし被覆材シリコン
  • 直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1601 安立計器

    直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1601

    安立計器
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷から14日以内出荷
    Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです 先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。
    用途小動物の体温測定に(直腸用)使用温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)1外径(Φmm)4(センサー)コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒プラグ形状標準プラグ
  • 直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1600 安立計器

    直腸用ソフトボディ形温度センサ Model 1600

    安立計器
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷から14日以内出荷
    Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです 先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。
    用途小動物の体温測定に(直腸用)使用温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)1外径(Φmm)3(センサー)コード標準コード許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度4秒プラグ形状標準プラグ
  • テープ形温度センサ Model 540 安立計器

    テープ形温度センサ Model 540

    安立計器
    8,498税込9,348
    1本
    10日以内出荷から14日以内出荷
    Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
    用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度8秒熱電対Eタイププラグ形状標準プラグ
  • テープ形温度センサ Model 540 安立計器

    テープ形温度センサ Model 540

    安立計器
    8,998税込9,898
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 503 / 505 はSTシリーズに比べてコシがある、Model 540 は先端部が円盤状で張り付けやすくテープ部は柔軟性のあるテープタイプの温度センサです。
    用途金属・非金属の表面温度測定等使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(100℃における)応答速度8秒熱電対Kタイププラグ形状標準プラグ
  • 自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器

    自重形温度センサ WEシリーズ

    安立計器
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷
    WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
    タイプグリップなし使用温度範囲(℃)-50~250ヘッド径(Φmm)20×34熱電対Kタイププラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)コード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)
  • パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811 安立計器

    パイプ外面タイプ温度センサ Model 1811

    安立計器
    20,980税込23,078
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。 パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
    用途パイプ表面の温度測定材質グリップ材質/黒色フェノールレジン形状挟みタイプ使用温度範囲(℃)-50~100コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度2秒プラグ形状標準プラグ
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
    タイプ標準タイプ(テープ幅)コード長さ(m)1先端形状とがりプラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
  • 小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ 安立計器

    小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ

    安立計器
    15,980税込17,578
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。
    用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • シース熱電対温度センサ 安立計器

    シース熱電対温度センサ

    安立計器
    11,980税込13,178
    1本
    21日以内出荷から30日以内出荷
    シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
    用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測形状スリーブタイプコード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
  • 熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ 安立計器

    熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ

    安立計器
    269,800税込296,780
    1個
    21日以内出荷
    AWシリーズは半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な”熱電対付きシリコンウェーハ”です
    用途シリコンウェーハを用いた半導体製造工程でのレジスト装置内のステージ温度測定等使用温度範囲(℃)0~500コード長さ(m)1許容差±5.0℃(100~200℃における)熱電対Kタイプ寸法(inch)(ウェーハ)5プラグ形状ミニプラグ点数5(センサー)
  • 高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ

    安立計器
    29,980税込32,978
    1本
    22日以内出荷
    BUMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
    使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度1.5秒耐久性(年)半年以上
  • 高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ 安立計器

    高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ

    安立計器
    26,980税込29,678
    1本
    22日以内出荷
    液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
    使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃