カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • KAZEN(35)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • FACOM(2)
  • Festo(2)
  • CKD(1)
  • 未来工業(1)
  • ミヤコ(1)
  • タイルメント(1)
  • 品川商工(1)
  • Victor(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • TMEHジャパン(1)
  • グリーンクロス(1)
  • unitech(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 福光屋(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ANP-1」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ安立計器
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ安立計器
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
仕様グリップ:有コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上コード種類標準コード材質(パイプ)ステンレス(SUS316)可動範囲(°)ヘッド部:±4
ネジ止め温度センサ SCシリーズ 安立計器ネジ止め温度センサ SCシリーズ安立計器
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定許容差±3.5℃(-40~150℃における)応答速度5秒コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ材質ネジ止め部材質/ステンレス
低温用温度センサ BRシリーズ 安立計器低温用温度センサ BRシリーズ安立計器
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
コード種類標準コードコード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ測定対象冷蔵・冷凍庫用
微小表面用温度センサ CSシリーズ 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ安立計器
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。 電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップありコード種類グリップあり/標準コードコード長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~400
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器テープ形多目的温度センサ STシリーズ安立計器
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷から15日以内出荷
極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器テープ形多目的温度センサ STシリーズ安立計器
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から15日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ
テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード 安立計器テープ形多目的温度センサ 交換タイプ STNシリーズ用 延長コード安立計器
6,298税込6,928
1本
11日以内出荷から12日以内出荷
STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
用途LEDの発熱の測定・実験等コード径(Φmm)2.3コード標準コード耐熱温度(℃)240被覆材シリコン
【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット安立計器
219,800税込241,780
1セット
12日以内出荷
接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~800測定範囲(℃)0~1200(放射温度計)分解能(℃)1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~1250許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ安立計器
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
コード長さ(m)1
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)27コーティング【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)パイプ形状ストレートタイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ安立計器
22,980税込25,278
1本
12日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
仕様●ヘッドサイズ:Φ12mm●ガード材質と接触板のコーティング:テフロンガード(低温用・接地)●パイプ形状と接触板の向き:ストレート●熱電対の種類:Eタイプ●パイプの長さ(mm):300●グリップの有無:グリップあり●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:ミニプラグ(熱電対同種金属)アズワン品番65-3543-07
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器テープ形多目的温度センサ STシリーズ安立計器
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)形状【コーティング】高温用ポリイミド(先端露出)使用温度範囲(℃)-50~400(テープの長さが150mmを超える場合はMAX.350)コード種類高温タイプ標準コード(ST-※3、ST-※4)コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
自重形温度センサ WEシリーズ 安立計器自重形温度センサ WEシリーズ安立計器
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
ヘッド径(Φmm)20×34熱電対Kタイプコード種類Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)タイプグリップなし使用温度範囲(℃)-50~250
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器テープ形多目的温度センサ STシリーズ安立計器
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ 安立計器熱電対付きシリコンウェーハ AWシリーズ安立計器
269,800税込296,780
1個
21日以内出荷
AWシリーズは半導体製造装置の開発・プロセス条件出しや温度分布計測に必要不可欠な”熱電対付きシリコンウェーハ”です
用途シリコンウェーハを用いた半導体製造工程でのレジスト装置内のステージ温度測定等使用温度範囲(℃)0~500コード長さ(m)1許容差±5.0℃(100~200℃における)熱電対Kタイプ寸法(inch)(ウェーハ)5プラグ形状ミニプラグ点数5(センサー)
【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット安立計器
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷
接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~500測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)分解能(℃)0.1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~525.0許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm