カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(3)
  • IKO(日本トムソン)(126)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(82)
  • HIOKI(日置電機)(60)
  • 共立電気計器(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • IDEC(和泉電気)(38)
  • SMC(37)
  • SRIC(スリック)(29)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(21)
  • 東京発条製作所(21)
  • FDK(18)
  • BAGSTER (バグスター)(18)
  • Festo(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(15)
  • タニタ(14)
  • ホンダ(14)
  • 三和電気計器(12)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LR6」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプ温度計測器 安立計器ハンディタイプ温度計測器安立計器
39,980税込43,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約200msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36設置方式ハンディ
ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 安立計器ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400安立計器
74,980税込82,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です 3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます
スイッチメンブレンスイッチ(操作)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)抵抗(Ω)500以下(信号源)表示7セグメントLCD(液晶)測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1メモリー容量100データ印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)電池寿命約5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)使用時間(時間)150温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 AP-400シリーズ 安立計器ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 AP-400シリーズ安立計器
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行うことができる軽量・コンパクトな温度計測器です。3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます。
仕様●基準接点補償精度:±0.2℃(25℃±10℃環境において)●信号源抵抗:500Ω以下付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、簡易工具、アルカリ単3乾電池(LR6)×4、ACAP4(プリンタ用紙1箱)寸法(mm)68×201×42質量(g)350(電池含む)スイッチ操作:メンブレンスイッチ電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)1分解/-200~1370、0.1分解/-104.9~504.9(測定範囲外は5分解に自動切替)適合規格RoHS指令(2023年1月時点)表示7セグメントLCD(液晶)入力点数1使用時間(単位/時間)150メモリー容量100データ印字方式感熱シリアルドット方式温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)熱電対Kタイプ電池寿命約5年(常温保存にて)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)使用環境条件0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)アズワン品番68-1074-63印字部(mm)文字高2.5(1ロール当たり約1000行印字)測定精度(℃)1分解/0以上…±(指示値の0.1%+1入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
高精度ハンディタイプ温度計 安立計器高精度ハンディタイプ温度計安立計器
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示液晶スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力熱電対入力(Type:E)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約500msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等)寸法(mm)82×166×36特性防水
Bluetoothハンディタイプ温度計 安立計器Bluetoothハンディタイプ温度計安立計器
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
Bluetoohで指示値を直接自動入力(記録ミスを削減)シンプル操作で使いやすい多様な温度センサと組合せが可能
付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3電池(LR6)X4本質量(g)350抵抗(kΩ)信号源:1以下スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付き)精度基準接点補償:±0.2%(25℃+10℃において)表示液晶測定精度●(0.1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.05%+0.2℃)●(0.1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.15%+0.2℃)●(1℃分解)(0℃以上):±(指示値の0.1%+1℃)●(1℃分解)(0℃未満):±(指示値の0.5%+1℃)入力熱電体入力(タイプE、タイプK)入力点数1点保存温度(℃)条件:-20~50電池【電源】アルカリ単3電池(LR6)X4本リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式(JISC1602-2015準拠)設置方式ハンディ動作温度(℃)条件:0~50サイズ(mm)82×166×36動作湿度(%RH)条件:0~80以内(但し、結露なきこと)サンプリング周期(ms)約200保存湿度(%RH)条件:0~85以内(但し、結露なきこと)入力コネクタASPコネクタ(熱電体同種金属)
デジタル温度計 安立計器デジタル温度計安立計器
44,980税込49,478
1台(1台)
8日以内出荷
低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。IPX5相当で安心の防水設計です。大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。指示値の分解能を切り替えることができます。測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属)測定範囲(℃)E/-200~800 K/-200~1370入力熱電対入力(タイプE、タイプK)入力点数1点分解能(℃)0.1(-104.9~504.9 1(その他)使用時間約900時間信号源抵抗の影響1kΩ以下防水性IPX5相当測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
はんだコテ温度計 HSシリーズ 安立計器はんだコテ温度計 HSシリーズ安立計器
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
はんだコテ温度計HSシリーズ・専用温度センサCRシリーズは、はんだコテのコテ先温度を容易に計測できます。 作業中のコテ先の状態を計測することにより、製造工程のトラブルを未然に防ぎ、不良率の低減に貢献します。
熱電対Kタイプ温度測定範囲(℃)0~500分解能(℃)1保存温湿度範囲0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)
高精度熱電対温度計 安立計器高精度熱電対温度計安立計器
79,980税込87,978
1個
16日以内出荷
ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付き
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)表示液晶(バックライト付)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1温度測定範囲(℃)-100~200メモリー100データ(通信機能なし)印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)温度係数25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃)熱電対Eタイプ電池寿命5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)測定精度(℃)0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
関連キーワード
6lr61特集