絞り込み
ブランド
- 横河電機
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
横河電機
横河電機のページです。横河電機は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 横河ソリューションサービス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒180-8750 東京都?武蔵野市?中町2-9-32 |
特価

パーソナルSCメーター
横河電機¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から12日以内出荷タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ質量(g)220外形寸法(mm)150×61×42電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付きケーブル長(m)0.75表示デジタル液晶表示分解能抵抗率:0.1MΩ・cm分解能(℃)0.1機能データメモリ(300点)、 時刻アラーム測定対象水溶液中の導電率電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)レンジ切替自動/手動表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ周囲温度(℃)0~50防水仕様保護等級(IP67)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム時刻アラーム商品タイプ電極分解能(%)導電率:フルスケールの0.05
デジタルマルチメーター TY530
横河電機¥48,980税込¥53,8781個当日出荷測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000V絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ交流電圧(V)600m/6/60/600/1000直流電圧(V)600m/6/60/600/1000幅(mm)90サイズ90×49×192mm高さ(mm)192質量(g)約570(電池含む)奥行(mm)49電源単3乾電池×4本(付属)耐電圧6.88kV 5秒間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×49機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ測定温度-50~600℃測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600VEMC規格EN61326-1・EN55011 ClassBキャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μFアズワン品番1-2100-02