絞り込み
ブランド
- 横河電機
- モノタロウ(98)
- 三商(2,357)
- アズワン(2,252)
- ケニス(1,371)
- SIBATA(柴田科学)(1,222)
- フロンケミカル(635)
- ナリカ(618)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(461)
- 東亜DKK(407)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(349)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(313)
- アラム(291)
- TRUSCO(281)
- サンプラテック(280)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

パーソナルSCメーター
横河電機¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から12日以内出荷タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ質量(g)220外形寸法(mm)150×61×42電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付きケーブル長(m)0.75表示デジタル液晶表示分解能抵抗率:0.1MΩ・cm分解能(℃)0.1機能データメモリ(300点)、 時刻アラーム測定対象水溶液中の導電率電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)レンジ切替自動/手動表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ周囲温度(℃)0~50防水仕様保護等級(IP67)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム時刻アラーム商品タイプ電極分解能(%)導電率:フルスケールの0.05