カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
    • 標準液/校正液(2)
    • 本体(5)
絞り込み
ブランド
  • 横河電機
  • モノタロウ(77)
  • アズワン(185)
  • HORIBA(堀場製作所)(125)
  • JST(日本圧着端子製造)(83)
  • ADVANTEC(106)
  • 佐藤計量器製作所(38)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(200)
  • カスタム(30)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(21)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(214)
  • AMPHENOL(5,881)
  • フエニックス・コンタクト(2,853)
  • エレコム(1,113)
  • ホンダ(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](832)
  • メディアカバーマーケット(812)
  • レイ・アウト(762)
  • Phenomenex(690)
  • オカムラ(岡村製作所)(539)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH標準液 横河電機

    PH標準液

    横河電機(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(250mL)ほか
    翌々日出荷
  • ポータブルpH計本体+KCl無補給型電極 0.75mケーブル 横河電機

    ポータブルpH計本体+KCl無補給型電極 0.75mケーブル

    横河電機
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
    仕様接続可能検出器:PH92SN、【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)測定範囲(℃)pH/0.00~14.00 pH、温度/0~80 ※KCl 無補給形で検出器ケーブルを含めて検出器 全体を水没させる場合は0~50適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト温度補償自動、手動機能pHと液温を同時表示、電極感度診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)導電率測定液:50 μS/cm以上校正pH/自動(NIST, USA:最大5点、DIN:最大6点)、温度/手動(1点)繰返し性【本体のみの模擬入力】pH/±0.01 pH ±1 digit表示範囲(℃)pH/-2.00~16.00 pH、温度/-10.0~120.0電池寿命約500時間周囲温度(℃)0~45材質(接液部)pH検出器/KCI無補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)、PVC(ケーブル)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)KCI補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)アズワン品番2-6358-21
  • PH91用予備電極 KCl無補給型 0.75mケーブル 横河電機

    PH91用予備電極 KCl無補給型 0.75mケーブル

    横河電機
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。
    ケーブル長(m)0.75アズワン品番2-6358-31
  • 【レンタル】パーソナルpH計 PH71-11JAAシリーズ レンタル 横河電機

    【レンタル】パーソナルpH計 PH71-11JAAシリーズ レンタル

    横河電機
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    本体は耐久性の高い、防水構造です(IP67)。300点のデータメモリ・時計、時刻アラーム機能を搭載しています。
    付属品標準液(pH4・7)・校正用サブボトル×2個・3.3moL/L KCl溶液(PH72のみ)・綿棒・クイックマニュアル・滑り止めシート×2枚・ハンドストラップ仕様本体+KCl無補給型電極測定範囲pH/温度;0~14pH/0~80℃質量(g)約250以下(電極を除く)電源単3アルカリ乾電池 ×2本(テスト用付属)(オートパワーオフ機能)表示分解能pH/温度;0.01pH/0.1℃温度補償自動測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)校正ワンタッチ自動校正(1点または2点)、手動校正繰返し性変換器性能:pH/±0.01pH±1digit表示項目pHおよび液温を同時表示、電極診断、各種メッセージセンサケーブル長さ(m)0.75防水性JIS C 0920 保護等級7 IP67サービス分類レンタル
  • PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル 横河電機

    PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル

    横河電機
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。
    ケーブル長(m)0.75
  • ポータブルpH/ORP計本体+KCl補給型電極 0.75mケーブル 横河電機

    ポータブルpH/ORP計本体+KCl補給型電極 0.75mケーブル

    横河電機
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。
    仕様【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)、接続可能検出器:PH92SN、OR92SN測定範囲pH/0.00~14.00pH、ORP/-2000~2000mV、温度/0~80 ℃※KCl 無補給形で検出器ケーブルを含めて検出器。全体を水没させる場合は0~50 ℃質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト温度補償自動、手動測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)または酸化還元電位(ORP)導電率測定液:50 μS/cm以上校正pH/自動(NIST, USA:最大5点、DIN:最大6点)、温度/手動(1点)機能:pHまたはORP(mV)と液温を同時表示、電極感度診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)表示範囲pH/-2.00~16.00pH、ORP/-2000~2000 mV(-999~999 mVでは小数点以下1桁)、温度/-10.0~120.0 ℃繰返し性【本体のみの模擬入力】pH/±0.01 pH ±1 digit、ORP/読み値の±0.3 %(-999.9~999.9 mVでは±0.3 mV)電池寿命約500時間周囲温度(℃)0~45材質(接液部)pH検出器/KCI無補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)、PVC(ケーブル)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、KCI補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)ORP検出器/KCI補給形複合ORP検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、 ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、シリコーンゴム(検出器シール部)、白金(電極)アズワン品番2-6358-22
  • pH標準液 250mL 横河 横河電機

    pH標準液 250mL 横河

    横河電機
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    容量(mL)250
ph電極特集