【レンタル】パーソナルpH計 PH71-11JAAシリーズ レンタル
本体は耐久性の高い、防水構造です(IP67)。
300点のデータメモリ・時計、時刻アラーム機能を搭載しています。
- 付属品
- 標準液(pH4・7)・校正用サブボトル×2個・3.3moL/L KCl溶液(PH72のみ)・綿棒・クイックマニュアル・滑り止めシート×2枚・ハンドストラップ
- 仕様
- 本体+KCl無補給型電極
- 測定範囲
- pH/温度;0~14pH/0~80℃
- 質量(g)
- 約250以下(電極を除く)
- 電源
- 単3アルカリ乾電池 ×2本(テスト用付属)(オートパワーオフ機能)
- 表示分解能
- pH/温度;0.01pH/0.1℃
- 温度補償
- 自動
- 測定対象
- 水溶液中の水素イオン濃度(pH)
- 校正
- ワンタッチ自動校正(1点または2点)、手動校正
- 繰返し性
- 変換器性能:pH/±0.01pH±1digit
- 表示項目
- pHおよび液温を同時表示、電極診断、各種メッセージ
- センサケーブル長さ(m)
- 0.75
- 防水性
- JIS C 0920 保護等級7 IP67
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ









