カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 横河電機
- AG(赤川器物製作所)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- INAX(LIXIL)(2)
- KEMET(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- SCULPS(1)
- SMC(1)
- SUN(2)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- コガネイ(1)
- スバル(13)
- バンドー化学(1)
- パナソニックコネクト(2)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(2)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「aa-0072」の検索結果

パーソナルSCメーター
横河電機¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から12日以内出荷タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ質量(g)220外形寸法(mm)150×61×42電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付きケーブル長(m)0.75表示デジタル液晶表示分解能抵抗率:0.1MΩ・cm分解能(℃)0.1機能データメモリ(300点)、 時刻アラーム測定対象水溶液中の導電率電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)レンジ切替自動/手動表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ周囲温度(℃)0~50防水仕様保護等級(IP67)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム時刻アラーム商品タイプ電極分解能(%)導電率:フルスケールの0.05