佐藤真空のロゴ

佐藤真空

PHIL佐藤真空では、80年にわたり真空機器メーカーとして技術革新を続けてまいりました。PHIL佐藤真空の【お客様第一主義】を原点とした企業活動は、そのPhilosophyの経営理念に基づき真空技術のもつ無限の可能性を追求し、ユーザーニーズにマッチした製品をご提供する事が、PHILの使命であると考えております。

会社情報
会社名佐藤真空株式会社
所在地〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保1036
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプオイル 佐藤真空

    真空ポンプオイル

    佐藤真空
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個(1L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
  • 継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空

    継ぎ手(スウェージロック用)

    佐藤真空(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35
  • アルミクランプ 佐藤真空

    アルミクランプ

    佐藤真空
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)形状アルミクランプ
  • センターリング 佐藤真空

    センターリング

    佐藤真空
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質SUS304+バイトンOリング形状センターリング
  • T字管 佐藤真空

    T字管

    佐藤真空
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個(1個)
    当日出荷
    材質SUS304
  • ゴム管継手 佐藤真空

    ゴム管継手

    佐藤真空(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状フランジ種類差し込み継手使用流体空気
  • ブランクフランジ 佐藤真空

    ブランクフランジ

    佐藤真空
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(1個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304
  • クロス管 佐藤真空

    クロス管

    佐藤真空
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS)形状クロス質量(kg)0.5
  • 継ぎ手(メスネジ用) 佐藤真空

    継ぎ手(メスネジ用)

    佐藤真空
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
    材質ステンレス(SUS304)タイプNW25
  • L字管 佐藤真空

    L字管

    佐藤真空
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状L字管質量(kg)0.5
  • オイルミストトラップ(標準型) 佐藤真空

    オイルミストトラップ(標準型)

    佐藤真空(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。質量(kg)1.0
  • 吸引口変換アダプター 佐藤真空

    吸引口変換アダプター

    佐藤真空(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
    材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
  • 継ぎ手(ゲージポート用) 佐藤真空

    継ぎ手(ゲージポート用)

    佐藤真空
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
  • オイルミストトラップ用フィルター 佐藤真空

    オイルミストトラップ用フィルター

    佐藤真空
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    適合本体CT-D-300
  • センターリング 佐藤真空

    センターリング

    佐藤真空
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(1個)
    当日出荷
    材質SUS316 バイトン(Oリング)D8C3.9フランジNW16ΦA17寸法B(Φmm)16寸法E(Φmm)18ΦF5
  • 真空保持型自動リーク弁 佐藤真空

    真空保持型自動リーク弁

    佐藤真空
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ポンプ停止時に容器の真空を維持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します。 ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。 ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定の上、同モーターと同時にON/OFするように接続して使用します。
    材質(シール)バイトン
  • 油回転真空ポンプ 佐藤真空

    油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    翌々日出荷から48日以内出荷
    キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
    電源AC100V・50/60Hz到達圧力(Pa)6.7×10-2
  • 簡易真空バルブ 佐藤真空

    簡易真空バルブ

    佐藤真空
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート質量(kg)1材質(本体)ステンレス接続NWハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • T字管 佐藤真空

    T字管

    佐藤真空
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状T字管質量(kg)0.5
  • 変換ゲージポート 佐藤真空

    変換ゲージポート

    佐藤真空(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空計のセンサーを取り付けられます。 センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。 GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
  • オスネジ継手 佐藤真空

    オスネジ継手

    佐藤真空
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS304AR(PT)1/2アズワン品番61-3612-13
  • ピラニ真空計 佐藤真空

    ピラニ真空計

    佐藤真空
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    11日以内出荷
    大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
    種類真空計設定圧力単位Pa
  • ブランクフランジ 佐藤真空

    ブランクフランジ

    佐藤真空
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状フランジ質量(kg)0.5種類メカニカル式継手使用流体空気
  • 自動リーク弁(油逆流防止弁) 佐藤真空

    自動リーク弁(油逆流防止弁)

    佐藤真空
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(1個)
    11日以内出荷
  • ベローズ式真空バルブ 佐藤真空

    ベローズ式真空バルブ

    佐藤真空
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個(1個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304ΦD60寸法E(Φmm)43ΦF57
  • フランジ 佐藤真空

    フランジ

    佐藤真空
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(1個)
    8日以内出荷
    材質SUS304L20ΦD17.5フランジNW16ΦA30ΦC21.7寸法B(Φmm)17.2
  • ゴム管継手 佐藤真空

    ゴム管継手

    佐藤真空
    ¥7,598税込¥8,358
    1個(1個)
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • オイルミストトラップ[TMN]シリーズ[標準型] 佐藤真空

    オイルミストトラップ[TMN]シリーズ[標準型]

    佐藤真空
    ¥39,800税込¥43,780
    1個
    14日以内出荷
    仕様エレメント:TME60-60質量(kg)0.3
  • ベルト駆動型真空ポンプ 佐藤真空

    ベルト駆動型真空ポンプ

    佐藤真空
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    到達圧力(Pa)6.7×10-2
  • フレキシブルチューブ 佐藤真空

    フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • 手動式真空バルブ 佐藤真空

    手動式真空バルブ

    佐藤真空
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304寸法A(mm)85寸法B(mm)249寸法C(mm)75
  • 自動リーク弁取付アダプタ 佐藤真空

    自動リーク弁取付アダプタ

    佐藤真空
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    11日以内出荷
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    タイプインライン型流量(L/min)50
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け適合機種USW-50N材質SPC質量(kg)1
  • 真空バルブ 佐藤真空

    真空バルブ

    佐藤真空
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    31日以内出荷
    形状アングル質量(kg)1材質(本体)SUS304種類真空バルブハンドル形状ローレット式
  • レジューサ 佐藤真空

    レジューサ

    佐藤真空
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304形状レジューサ質量(kg)0.5種類メカニカル式継手寸法L(mm)40使用流体空気
  • メスネジ継手 佐藤真空

    メスネジ継手

    佐藤真空
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-6391材質SUS304形状フランジ質量(kg)0.5種類ねじ込み継手接続ねじ1/4使用流体空気接続ねじ種類Rc(PT)
  • 真空コールドトラップ 佐藤真空

    真空コールドトラップ

    佐藤真空
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    31日以内出荷
    冷媒を選択できるポンプ保護用のコールドトラップでドライアイス、冷却水、ハンディークーラー等で冷却します。 水分、溶剤など容器側から発生するガスが本機を通過すると冷却部に捕捉されポンプまで達するのを防止します。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向けトラスコ品番838-8286材質ステンレス(SUS)、パッキンはバイトン質量(kg)10ファンドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラーにて冷却
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。 排気音減少の効果にも優れています。 インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
    用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集仕様密閉型トラスコ品番818-9249適合機種USW-100N接続口径R1/2質量(kg)1材質(ケース)SPC流量(L/min)100寸法(外径×高さ)(mm)70×151