2ページ目:

105件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動リーク弁(油逆流防止弁) 佐藤真空自動リーク弁(油逆流防止弁)佐藤真空
19,980税込21,978
1個(1個)
11日以内出荷
直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空直結型油回転真空ポンプ佐藤真空
179,800税込197,780
1個(1個)
10日以内出荷
豊富な実績に裏打ちされた直結型真空ポンプのスタンダードです。
到達圧力(Pa)6.7×10^-1
ベローズ式真空バルブ 佐藤真空ベローズ式真空バルブ佐藤真空
54,980税込60,478
1個(1個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304ΦD60寸法E(Φmm)43ΦF57
フランジ 佐藤真空フランジ佐藤真空
1,498税込1,648
1個(1個)
8日以内出荷
材質SUS304L20ΦD17.5フランジNW16ΦA30ΦC21.7寸法B(Φmm)17.2
センターリング 佐藤真空センターリング佐藤真空
1,698税込1,868
1個(1個)
8日以内出荷
材質SUS316 バイトン(Oリング)D8C3.9フランジNW16ΦA17寸法B(Φmm)16寸法E(Φmm)18ΦF5
ゴム管継手 佐藤真空ゴム管継手佐藤真空
7,598税込8,358
1個(1個)
6日以内出荷
材質SUS304
PTFEダイアフラム型ドライ真空ポンプ 佐藤真空PTFEダイアフラム型ドライ真空ポンプ佐藤真空
229,800税込252,780
1個(1個)
14日以内出荷
真空室内にPTFE系部品を採用しており、有機溶媒系ガスや腐食性ガスの吸引などに抜群の耐食性を発揮します。油を使わないドライタイプのため、吸気側へのオイルバックが発生しません。また、排気側からのオイルミストにより室内環境が汚染されることもありません。油を使用しないためメンテナンスが簡単です。低振動・低騒音タイプです。
仕様●到達圧力:1.3kPa●排気速度(50/60Hz):18/20L/分質量(kg)7寸法吸・排気口径:8mmΦ電源AC100~110V 50/60Hz 90W大きさ262×148×185mm排気速度18L/min
真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ 佐藤真空真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ佐藤真空
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径 Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。
アズワン品番61-3613-09
真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ 佐藤真空真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ佐藤真空
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
材質バルブボディー及び内部部品:ステンレス材
直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空直結型油回転真空ポンプ佐藤真空
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
電圧(V)1Φ 100到達圧力(Pa)6.7×10^-2
ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ佐藤真空
239,800税込263,780
1個
91日以内出荷
このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
仕様油量:2.4質量(kg)30電圧(V)1Φ 100回転数(min-1[r.p.m])600口径(Φmm)吸気:23排気速度(L/min)150到達圧力(Pa)6.7×10^-2電動機出力(W)400アズワン品番61-3612-46
クランプ型真空弁 佐藤真空クランプ型真空弁佐藤真空
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
アズワン品番68-0316-05ISO規格NW50
エアフィルター 吸気用 佐藤真空エアフィルター 吸気用佐藤真空
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ 佐藤真空液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ佐藤真空
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
アルミクランプ ALRシリーズ 佐藤真空アルミクランプ ALRシリーズ佐藤真空
23,980税込26,378
1個
23日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
仕様●ISO規格:NW100アズワン品番68-0316-09
真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ 佐藤真空真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ佐藤真空
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ポンプ停止時に容器の真空を保持するとともに、ポンプ内部を大気圧に戻します。ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。
エアフィルター 吸気用 佐藤真空エアフィルター 吸気用佐藤真空
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
仕様●接続口径:Rc(PT)3/8アズワン品番68-0315-99
オイルミストトラップ[TMN]シリーズ[標準型] 佐藤真空オイルミストトラップ[TMN]シリーズ[標準型]佐藤真空
39,800税込43,780
1個
13日以内出荷
仕様エレメント:TME60-60質量(kg)0.3
真空インレットエアフィルター 佐藤真空真空インレットエアフィルター佐藤真空
87,980税込96,778
1台
33日以内出荷
エレメント:ポリエステル製5μmで99%以上捕集します。 エレメント交換:L型のため、真空配管を外さずに容易に交換できます。工具も不要です。
用途真空含浸・脱気・脱泡・吸気搬送・吸気固定・真空パック・注型・成型
エアフィルター 吸気用 佐藤真空エアフィルター 吸気用佐藤真空
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
ベルト駆動型真空ポンプ 佐藤真空ベルト駆動型真空ポンプ佐藤真空
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷から102日以内出荷
到達圧力(Pa)6.7×10-2
手動式真空バルブ 佐藤真空手動式真空バルブ佐藤真空
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
材質SUS304寸法A(mm)85寸法B(mm)249寸法C(mm)75
耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ BSW BSWシリーズ 佐藤真空耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ BSW BSWシリーズ佐藤真空
259,800税込285,780
1個
91日以内出荷
クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
仕様ベルト駆動型油回転真空ポンプ電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ 佐藤真空耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ佐藤真空
249,800税込274,780
1個
90日以内出荷から91日以内出荷
クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
仕様ベルト駆動型油回転真空ポンプ電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ 佐藤真空耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ佐藤真空
239,800税込263,780
1個
90日以内出荷から91日以内出荷
クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
仕様ベルト駆動型油回転真空ポンプ電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ 佐藤真空耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ佐藤真空
319,800税込351,780
1個
75日以内出荷から120日以内出荷
クリーンS処理。ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
仕様直結型油回転真空ポンプ周波数(Hz)50/60電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
オイルクリーナー 佐藤真空オイルクリーナー佐藤真空
339,800税込373,780
1個
30日以内出荷
1.オイルの汚れが原因となる真空ポンプのトラブル防止強力な水分凝集作用によりエマルジョン化した油から水分を分離除去し、粉体やゴミを捕集します。オイルの水分濃度を100ppm程度にすることが可能で、これによりオイルの劣化が防止され、回転不良の原因となるスラッジの生成が抑制されます。ただし、油の酸化は徐々に進行しますので定期的なオイル交換も必要です。2.水分により劣化した到達圧力の回復水分の混入した真空ポンプは真空度が著しく劣化します。例えば通常の真空ポンプでは10-1Pa以下の到達圧力が、水分の吸引により103Pa位まで劣化する場合があります。ラボマスター/ハイパークリーンは到達圧力劣化の原因となる水分を除去し、到達圧力を回復させます。3.ランニングコストの削減オイル中から水分やゴミを除去しますので、オイル交換のサイクルを延ばすことができます。4.オイル交換の手間を軽減付属の循環ポンプで、排油と給油がスムーズにおこなえます。5.どのメーカーの真空ポンプにも取付可能ラボマスター/ハイパークリーン共に、どのメーカーの油回転真空ポンプにも取付け可能です。ご注文の際は真空ポンプのメーカー名、形式および給油口/排油口のネジ径をお知らせください。
油拡散ポンプ SDPシリーズ 佐藤真空油拡散ポンプ SDPシリーズ佐藤真空
399,800税込439,780
1個
30日以内出荷
高真空度が必要とされる場合に採用される真空ポンプで、10-5Paが安価に得られます。熱せられた拡散オイルがノズルから噴射されることにより発生する超音速のジェット噴流によって、高真空域まで排気します。単独運転はできず、油回転真空ポンプをバックポンプとして、組合せて使用します。なお、組合せて排気セットとした製品は真空装置内の高真空排気装置をご覧ください。
仕様バッフルセット電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)0.00001ポンプの種類油回転
コールドトラップ CTシリーズ 佐藤真空コールドトラップ CTシリーズ佐藤真空
439,800税込483,780
1個
予約販売
水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。
仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40種別接続NW40材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500方式冷却式 フィンタイプ冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)アズワン品番61-3613-26ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)
真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ 佐藤真空真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ佐藤真空
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
ISO規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ 佐藤真空真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ佐藤真空
11,980税込13,178
1個
93日以内出荷
後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。
種別Φ30アズワン品番61-3613-10
ベルト駆動型油回転真空ポンプ BST BSTシリーズ 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ BST BSTシリーズ佐藤真空
169,800税込186,780
1個
91日以内出荷
電圧(V)(単相)100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
ベルト駆動型油回転真空ポンプ TST TSTシリーズ 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ TST TSTシリーズ佐藤真空
149,800税込164,780
1個
90日以内出荷から91日以内出荷
電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ佐藤真空
139,800税込153,780
1個
90日以内出荷から91日以内出荷
電圧(V)(単相)100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ佐藤真空
349,800税込384,780
1個
90日以内出荷
このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
幅(mm)304高さ(mm)715電圧(V)単相100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7吸込口径Φ30mmポンプの種類油回転
ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ佐藤真空
349,800税込384,780
1個
90日以内出荷
このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
幅(mm)510高さ(mm)410電圧(V)単相100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7吸込口径Φ30mmポンプの種類油回転
直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空直結型油回転真空ポンプ佐藤真空
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
真空配管部品 フレキシブルチューブ 佐藤真空真空配管部品 フレキシブルチューブ佐藤真空
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ 佐藤真空真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ佐藤真空
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
真空配管部品 クロス管 ALXシリーズ 佐藤真空真空配管部品 クロス管 ALXシリーズ佐藤真空
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状クロス