カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤真空
  • SMC(1,163)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • ULVAC(アルバック)(10)
  • EDWARDS(8)
  • コスモ・テック(6)
  • TOSO(5)
  • コクゴ(4)
  • TOTO(4)
  • unitech(4)
  • アソー(3)
  • コンサス(3)
  • エフケイシステム(3)
  • アズワン(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • アネスト岩田(1)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw25 1/2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空

    継ぎ手(スウェージロック用)

    佐藤真空(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
    寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35寸法L(mm)50材質ステンレス(SUS304)
  • 継ぎ手(メスネジ用) 佐藤真空

    継ぎ手(メスネジ用)

    佐藤真空
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
    タイプNW25材質ステンレス(SUS304)
  • メスネジ継手 佐藤真空

    メスネジ継手

    佐藤真空
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    種類ねじ込み継手形状フランジ接続ねじ種類Rc(PT)使用流体空気材質SUS304トラスコ品番838-6391質量(kg)0.5接続ねじ1/4
  • 簡易真空ストップバルブ BVシリーズ 佐藤真空

    簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

    佐藤真空
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。 真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式フランジ形使用流体腐食性ガスバルブ種類ストップバルブ
  • 細型フレキシブルチューブ 佐藤真空

    細型フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フレキシブルチューブ長さ(m)1
  • コールドトラップ CTシリーズ 佐藤真空

    コールドトラップ CTシリーズ

    佐藤真空
    439,800税込483,780
    1個
    10日以内出荷
    水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。
    仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40種別接続NW40材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500方式冷却式 フィンタイプ冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)アズワン品番61-3613-26ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)