カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- 佐藤真空
- SMC(198)
- ULVAC(アルバック)(8)
- コスモ・テック(7)
- CKD(6)
- アズワン(4)
- コクゴ(4)
- EDWARDS(3)
- ティサポート(3)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- フジトク(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- コンサス(1)
- SUNMI(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- アドバンス理工(1)
「nw25 1/4」の検索結果
特価

継ぎ手(スウェージロック用)
佐藤真空(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35
メスネジ継手
佐藤真空¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷トラスコ品番838-6391材質SUS304形状フランジ質量(kg)0.5種類ねじ込み継手接続ねじ1/4使用流体空気接続ねじ種類Rc(PT)
継ぎ手(ゲージポート用)
佐藤真空¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
コールドトラップ CTシリーズ
佐藤真空¥439,800税込¥483,7801個10日以内出荷水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40種別接続NW40材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500方式冷却式 フィンタイプ冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)アズワン品番61-3613-26ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)