カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- モレスコ(MORESCO)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- JTC(1)
- RAMCO(1)
- SMC(1)
- TRUSCO(2)
- ULVAC(アルバック)(3)
- アサダ(1)
- イチネンTASCO(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- デンゲン(1)
- 佐藤真空(1)
- 信越化学工業(1)
- 出光興産(1)
「ulvoil」の検索結果

高真空ポンプ油(ネオバック) S
モレスコ(MORESCO)¥16,980税込¥18,6781個(1L)当日出荷低粘度、低流動点で無色透明です。 蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。 分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。 アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。用途油拡散ポンプ容量(L)1適合範囲ポンプ蒸発潜熱約210J/g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5比熱(J/g)2.31危険物の性状非水溶性
石油系ロータリーポンプ油 ネオバックMR
モレスコ(MORESCO)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781缶(4L)欠品中ネオバックMR-250は、高度に精製した鉱物油を高真空蒸留装置によって精密分溜した油回転真空ポンプ油です。 キニー型等の大型ポンプ用としてご使用いただけます。 低蒸気圧:軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します。このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 信頼性:精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます。 水分離性:重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。 安定性:化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます。用途真空産業全般、キニー型ポンプ。適合範囲ポンプ引火点(℃)270流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)105.0(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.88