カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 洗剤・除去剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)(7)
- 花王(2)
- NOKクリューバー(2)
- エーモン(1)
- 重松製作所(1)
- イチネンTASCO(1)
- デンゲン(1)
- RAMCO(1)
- EDWARDS(1)
- 佐藤真空(1)
- モレスコ(MORESCO)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
エコロジープロダクト
「ulvoil r-2」の検索結果

真空ポンプオイル
イチネンTASCO(48件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(500mL)ほか当日出荷タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
直結型油回転真空ポンプ(高速回転型)
ULVAC(アルバック)¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から12日以内出荷マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。 低騒音で低振動。 強制給油機構搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。幅(mm)120質量(kg)9.3高さ(mm)163奥行(mm)288.5電源AC到達圧力(Pa)0.67排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36油量(mL)370使用油R-2吸込口径KF-16ポンプの種類油回転
オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
SYNTHESO HT 220
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ポイパック
エーモン(53件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理にセット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66危険物の類別非危険物
エレメント
ULVAC(アルバック)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷OMT-050A専用です。トラスコ品番509-1540全長(mm)40品名OMT050A ELEMENT全高(mm)90外径(mm)70
油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ
ULVAC(アルバック)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。仕様(吸気口径)KF-16材質アルミニウム・合成ゴム他質量(kg)9.3サイズ120×288.5×163mm電源単相100~120V排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)0.67対応(オイルミストトラップ)OMT-050A排気口(径)G-3/4アズワン品番1-1854-01
かんたんマイペット
花王(57件のレビュー)¥279~税込¥307~1本(350mL)ほか当日出荷から5日以内出荷●2度ぶきいらずで除菌※・ウイルス除去※*もできる、原液使用タイプのふき掃除洗剤です。 ●ホールの床や壁、ドア、テーブル、椅子などについた手アカ、ホコリから食べこぼしまで、シュッとスプレーしてふき取るだけで汚れがよく落ちます。 ●2度ぶきなしでもベタつかず、サッパリ仕上がります。 ※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません ※エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証用途・サッシ・ガラス・冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡等の洗浄と除菌※・ウイルス除去※* ・フローリング床・ビニール床・壁・ドア・たたみ・カーペット・化粧板・戸棚・家具・電気製品・FAX等の洗浄 ・布等にスプレーして拭き取る。 ※シミや故障の原因となるので直接スプレーしない。 ※フローリング床、たたみ、カーペット、ラッカー等の塗装面は目立たない所で変色しないことを試してから使う。 ※たたみ、カーペットは使用後水拭きする。成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、陽イオン系界面活性剤液性弱アルカリ性
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷から翌々日出荷小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。幅(mm)150質量(kg)22高さ(mm)234.5奥行(mm)413.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120油量(mL)1000使用油R-2アズワン品番1-1854-02吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
真空ポンプオイル
佐藤真空¥3,998~税込¥4,398~1個(1L)ほか欠品中高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
マイペット
花王(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1本(500mL)ほか当日出荷から5日以内出荷床、たたみ、カーペットや電気製品など住まいのいろいろなふきそうじに。汚れの程度にあわせて、うすめて幅広く使える、2度ぶきがいらない住まいの洗剤です。
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1組ほか当日出荷から翌々日出荷油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
SYNTHESO D 460
NOKクリューバー¥179,800~税込¥197,780~1缶(20kg)ほか63日以内出荷から65日以内出荷耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-35~180適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
取替え式防じんマスク用フィルタ(R2)
重松製作所(8件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性適合(マスク) DR77R2区分RL2適合マスクDR77R2
真空ポンプオイル シングルステージ用
デンゲン(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(0.9L)ほか当日出荷シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性