キーボードカシオ計算機5日以内出荷
キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、
ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。
お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和
して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。
CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある
サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って
くれます。
臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き
たい気持ちにさせてくれるはずです。
鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ質量(kg)4.5(電池含まず)BluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時)スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W消費電力(W)7.5付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)