カテゴリ

  • 測定用品(20)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 藤田電機製作所
  • NSK(日本精工)(54)
  • ダイヤトレンド(46)
  • SUS(エスユーエス)(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(43)
  • VISHAY(26)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • 住友電工ハードメタル(22)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(21)
  • 摂津金属工業(20)
  • SATO(サトー)(15)
  • unitech(15)
  • アズワン(14)
  • SICK(14)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • SONY(11)
  • brother(ブラザー)(11)
  • エレコム(9)
  • 廣杉計器(9)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NFC」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信藤田電機製作所
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。 機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。 IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。 5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。 サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。
用途研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理絵画などの高額品の温湿度予防保全管理チャンネル数温度/1ch、湿度/1chセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型温度測定範囲(℃)-40~80測定要素温度・湿度電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)測定精度(°)温度/±0.3(-10~50)・±0.5(-40~-10/50~80)、湿度/±5%液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位通信規格NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)防水保護等級IP67(水深1mに30分)データ記録件数温度/各16000件、湿度/各16000件記録間隔1分~255分間隔(1秒単位で設定可能)
NFC・Bluetooth通信 温度データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度データロガー藤田電機製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
温度管理をよりスマートにしたい方におすすめの、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度チェック測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃容量【記録】温度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃)センサー温度/サーミスタ測定対象温度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度・湿度・衝撃データロガー藤田電機製作所
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
温度・湿度・衝撃と全てを兼ね揃えた、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度・湿度・衝撃チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 湿度/0% ~ 99%RH ・ 衝撃/3G ~ 125G容量【記録】温度/16000件 ・ 湿度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸)電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 湿度/±3%(5℃ ~ 45℃) ・ 衝撃/±15%センサー温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型 ・ 衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度 ・ 湿度 ・ 衝撃湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔温度 ・ 湿度/1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式測定分解能温度/0.1℃ ・ 湿度/1% ・ 衝撃/1G通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度・湿度データロガー藤田電機製作所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
温度だけでなく湿度も同時に記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度・湿度チェック仕様【データ保護機能】電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 湿度/0% ~ 99%RH容量【記録】温度/16000件 ・ 湿度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 湿度/±5%(5℃ ~ 45℃)センサー温度/サーミスタ ・ 湿度/静電容量型測定対象温度・湿度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃ ・ 湿度/1%通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
NFC・Bluetooth通信 温度・衝撃データロガー 藤田電機製作所NFC・Bluetooth通信 温度・衝撃データロガー藤田電機製作所
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
温度管理に加え、衝撃も記録できる、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
用途温度・衝撃チェック測定範囲温度/-40℃ ~ 80℃ ・ 衝撃/3G ~ 125G容量【記録】温度/16000件 ・ 衝撃/16000件(x,y,z 各軸)電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃ ~ 50℃) ±0.5℃(-40℃ ~ -10℃/50℃ ~ 80℃) ・ 衝撃/±15%センサー温度/サーミスタ ・ 衝撃/加速度センサ測定対象温度 ・ 衝撃インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約4カ月(通信頻度、ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔温度/1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔 ・ 衝撃/リアルタイム方式測定分解能温度/0.1℃ ・ 衝撃/1G通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃・湿度:0% ~ 99%RH) 藤田電機製作所NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃・湿度:0% ~ 99%RH)藤田電機製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」するデータロガー 室内の温湿度管理・マッピング管理、建物の快適な空間は温湿度把握からはじまります。 大型液晶表示で見やすく、使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20温度測定範囲(℃)-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)、湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)±5(5℃ ~ 45℃)
NFC通信 温度・湿度・熱電対データロガー KT-275TC-NX 藤田電機製作所NFC通信 温度・湿度・熱電対データロガー KT-275TC-NX藤田電機製作所
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
熱電対に対応した大型二段表示タイプのデータロガーです。温度は「-200℃ ~ 480℃」湿度は「0~99%」まで測定が可能です。ミニチュアコネクタ(オス)、熱電対線は付属しておりません。他メーカー様の製品をご使用ください。校正対象外のデータロガーです。
容量記録:温度 / 16,000件 ・ 湿度 / 16,000件電源単4アルカリ電池 3本測定範囲(℃)【温度】 内蔵 (-40 ~ 80 ・ K熱電対 (-200 ~ 480【湿度】0% ~ 99%RH本体寸法(mm)H55 x W90 x D26センサー温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型測定対象温度 ・ 湿度測定分解能(℃)【表示】温度:0.1(-40 ~ 99 1 (100 以上) )電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔分解能(%)【測定表示】湿度:1測定精度(℃)【温度】内蔵 ±0.3(-10 ~ 50 ・ K熱電対 ±2 【湿度】±5%(5 ~ 45
NFC通信 温度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃ ) 藤田電機製作所NFC通信 温度データロガー(温度:-40℃ ~ 80℃ )藤田電機製作所
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」するデータロガー 大型液晶で温度・ALARM表示が一目瞭然。 液晶表示の大きさは分かりやすさを重視する倉庫管理に向いています。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 コイン電池で長寿命 ランニングコストが少なく海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源コイン形リチウム電池(CR2477) 1個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×20温度測定範囲(℃)-40 ~ 80測定対象温度温度センサーサーミスタ測定分解能(℃)0.1電池寿命約3年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)防水性IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)データ記録件数16000件記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80)
超低温度データロガー(防水・NFC通信) 藤田電機製作所超低温度データロガー(防水・NFC通信)藤田電機製作所
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。 温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。 (※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要) 温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に 自動レポート化。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末 でデータの閲覧が可能です。
用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本容量温度:16000件記録電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃)チャンネル数温度/1chセンサー温度:白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度動作環境本体:-80~80℃保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる)防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー)温度分解能(℃)測定表示:0.1電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)アズワン品番64-8002-33インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能
NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH) 藤田電機製作所NFC通信 温度・湿度データロガー(温度:-40℃ ~ 120℃、湿度:0% ~ 99%RH)藤田電機製作所
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
自分の手で記録する必要がなく、温湿度データを確実に「自動記録」する外部センサー付データロガー。(※ 温度プローブは付属しますが、湿度プローブは別売りです) 二段表示で「温度・湿度」が一目でわかります。 使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。 NFC通信でお客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源単4アルカリ電池 3本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26温度測定範囲(℃)-40 ~ 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 ~ 80測定対象温度・湿度温度センサーサーミスタ湿度センサー静電容量型測定分解能(℃)温度:0.1(-40 ~ 99)、1 (100 以上)電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件記録間隔1~255分間隔分解能(%)湿度:0.01測定精度(℃)±0.3(-10 ~ 50)、±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 ~ +50)湿度測定範囲(%RH)0 ~ 99RH湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ ~ 45℃)
データロガー 藤田電機製作所データロガー藤田電機製作所(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)質量(g)45電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ
防水データーロガー(カードタイプ) 藤田電機製作所防水データーロガー(カードタイプ)藤田電機製作所
7,998税込8,798
1台
当日出荷
電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。 設置スペースを気にしないポケットサイズです。 スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載) Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)
用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得) 倉庫・オフィス・作業環境測定に。インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)付属品リチウム電池 CR2430 1個取扱説明書(保証書) 1部寸法(mm)H55 x W90 x D7.7mm質量(g)約40g(電池CR2430 1個を含む)電池リチウム電池 CR2430 1個動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位防水仕様IP67記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
【レンタル】超低温用データーロガー用リーダー 藤田電機製作所【レンタル】超低温用データーロガー用リーダー藤田電機製作所
549税込604
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
非接触接続で近接通信。データが確実に取得できます。セキュリティが厳しい環境にもおすすめ。使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。NFCは、かざすだけでデータの高速送受信を行える国際標準の無線通信規格です。住民基本台帳カードやIC自動車運転免許証、交通系ICカードe-Tax、マイナンバーカード、電子マネー決済にもNFCの技術が用いられています。
防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ) 藤田電機製作所防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ)藤田電機製作所
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。
用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。仕様記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製トラスコ品番260-7484材質ABS/耐熱アクリルパネル測定範囲衝撃:3~125G電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)対応機種FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応センサー内蔵温度測定範囲(℃)-40~80保護等級IP67測定対象温度/衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34データメモリ(温度・湿度)各16000最小表示(℃)0.1
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付藤田電機製作所
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)54×34×10質量(g)20タイプ温湿度電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-40~80湿度測定範囲(%)0~99インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度精度±5%防水性IP67記録間隔1~255分、1~60秒分解能(%)1校正証明書一般校正
サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 校正証明書付藤田電機製作所
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)54×34×10質量(g)20電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)分解能0.1℃インターフェースNFC(Felica)測定温度範囲-40~+80℃記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)防塵防水性能IP67記録間隔1~255分、1~60秒校正証明書一般校正
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付藤田電機製作所
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)54×34×10質量(g)20タイプ温湿度電源CR2025×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10分解能(湿度)0.01温度測定範囲(℃)-40~+80℃インターフェースNFC(Felica)記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)防塵防水性能IP67温度測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度分解能(℃)0.1湿度測定精度±5%湿度測定範囲0~99%記録間隔1~255分、1~60秒校正証明書一般校正
サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 英語版校正証明書付 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 英語版校正証明書付藤田電機製作所
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(英語)
サンプル別個別温度管理ロガー 中国語版校正証明書付 KT-165Fシリーズ 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー 中国語版校正証明書付 KT-165Fシリーズ藤田電機製作所
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(中国語)
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 英語版校正証明書付 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 英語版校正証明書付藤田電機製作所
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(英語)
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ 中国語版校正証明書付 KT-265Fシリーズ 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ 中国語版校正証明書付 KT-265Fシリーズ藤田電機製作所
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(中国語)