カテゴリ

  • 測定関連サービス(3)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 藤田電機製作所
  • ホンダ(4)
  • アズワン(3)
  • 浜国(2)
  • WATCH LOGGER(2)
  • testo(テストー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er2450」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガー専用リチウム電池 藤田電機製作所

    データロガー専用リチウム電池

    藤田電機製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    -80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
    トラスコ品番338-4503測定温度範囲(℃)-80~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】超低温用データーロガー 校正証明書付 藤田電機製作所

    【レンタル】超低温用データーロガー 校正証明書付

    藤田電機製作所
    4,398税込4,838
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。-80℃で校正していますので治験向けにお勧めです。
    電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個
  • 【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル 藤田電機製作所

    【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル

    藤田電機製作所
    2,098税込2,308
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。
    仕様本体質量(g)50対応OSWindows(R)7/8.1/10記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル 藤田電機製作所

    【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル

    藤田電機製作所
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
    仕様本体質量(g)50対応OSWindows(R)7/8.1/10精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1電源(個)リチウムボタン電池ER2450TWL×1記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)外寸法(mm)90×34×15測定温度範囲(℃)-80~+80記録間隔1~255分、1~60秒サービス分類レンタル
  • 超低温度データロガー(防水・NFC通信) 藤田電機製作所

    超低温度データロガー(防水・NFC通信)

    藤田電機製作所
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。 温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。 (※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要) 温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に 自動レポート化。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末 でデータの閲覧が可能です。
    用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本容量温度:16000件記録電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃)チャンネル数温度/1chセンサー温度:白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度動作環境本体:-80~80℃保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる)防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー)温度分解能(℃)測定表示:0.1電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)アズワン品番64-8002-33インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能