カテゴリ
- 測定用品(18)
- 測定関連サービス(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 藤田電機製作所(4)
- testo(テストー)(2)
- ケニス(2)
- ACR(2)
- WATCH LOGGER(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- シンワ測定(1)
- マイゾックス(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- 熱研(1)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(1)
- Logtag Recorders(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「er2450t」の検索結果

データロガー専用リチウム電池
藤田電機製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷-80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。トラスコ品番338-4503測定温度範囲(℃)-80~+80RoHS指令(10物質対応)対応
KT-155F/EX及びKT-155F/EX(LED)専用電池 ER2450TWL 5個セット
WATCH LOGGER¥12,980税込¥14,2781セット(5個)当日出荷-80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。適合品番KT-155F/EX、KT-155F/EX(LED)
TESTO184T4超低温用データロガ
testo(テストー)¥43,980~税込¥48,378~1台ほか翌々日出荷から20日以内出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 超低温タイプです。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
低温用温度ロガー KT-155F/EX マイナス80℃対応
WATCH LOGGER¥18,980税込¥20,8781個欠品中マイナス80℃まで測定できるので、冷凍・低温物流・ドライアイスが入った保冷ボックスやディープフリーザーでの使用に適したデータロガーです。 主に「医薬・検体」「食品」といった業界で採用実績があります。 自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」します。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。電源コイン形リチウム電池(ER2450TWL)1個表示分解能0.1センサー白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数16000件記録間隔1~255分間隔測定精度(℃)±0.3(-10~50)、±0.5(-80~-10/50~80)
超低温度データロガー(防水・NFC通信)
藤田電機製作所¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。 温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。 (※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要) 温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に 自動レポート化。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末 でデータの閲覧が可能です。用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本容量温度:16000件記録電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃)チャンネル数温度/1chセンサー温度:白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度動作環境本体:-80~80℃保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる)防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー)温度分解能(℃)測定表示:0.1電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)アズワン品番64-8002-33インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能
データロガー
藤田電機製作所(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
TESTO184T3温度データロガ
testo(テストー)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか翌々日出荷から20日以内出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度測定範囲(℃)-35~70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP65バッテリーリチウム電池(CR2450、3V)交換可能
ボタン型温度ロガー SmartButton センサー
ACR¥23,980税込¥26,3781個当日出荷仕様センサー精度-30~+45℃/±1.0℃、45.5~85℃/±1.5℃センサーシリコン温度測定範囲(℃)-40~+85測定間隔1分~255分(自動測定開始機能付き)アズワン品番4-1880-11
デジタル温度データロガー
A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台ほか当日出荷から15日以内出荷温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外の測定範囲)温度精度±0.6(-20~50℃)、±1.2(-20~50℃以外の測定範囲)最小表示0.1℃防塵防水性能IP54仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示質量(g)約70(電池含む)電源リチウム電池CR2 1個測定項目温度対応OSWindowsXP/Vista/7センサータイプ内蔵測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)チャンネル数1ch(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23センサー内蔵ファイル出力機能テキストファイル印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷電池寿命約1年測定間隔1秒~12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能)通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当温度表示方式デジタル
リチウムコイン電池 CR2032
(398件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239
DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷-82℃まで測定可能。 超低温ワクチンの温度管理に最適。 アラーム遅延機能。 最高/最低値のメモリー機能。 上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 大型ディスプレイ。 バッテリー残量表示。 バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。 製品背面に取り付け用マグネット内蔵。 設置スタンド付き。用途温度計測・温度観察測定範囲(℃)-82~45精度(℃)±0.5℃(-60℃~45℃)±1.5℃(上記以外の温度域)表示分解能0.1℃品番12239電源バッテリー設置方式マグネット付、スタンド
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ
T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。分解能(℃)0.1電源リチウム電池(LS14250)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部、センサ除く)本体質量(g)約45測定対象温度電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信
ボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット
ACR¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷0.5℃ごとの温度を記録します。 高温アラームや低温アラームを設定できます。 ID番号付き(センサー背面記載)のためトレースが可能で、専用リーダーで読み取り、PC側のソフトウェアで読み出します。 質量わずか4gです。仕様スターターキットセット内容センサー(ロガー本体)、ソフトウェア、リーダー(データ読み取り用コネクター+USB接続アダプター)、個体識別用ラベル、両面テープ、マグネット寸法(mm)Φ17.35×5.89電源3V リチウム電池測定範囲(℃)-40~+85精度センサー/±1.0℃(-30~+45℃)・±1.5℃(+45.5~+85℃)、時計/±2分/月(0~+45℃)対応OSWindows(R)11センサーシリコンインターフェースUSBメモリー2048データ測定間隔1~255分(自動測定開始機能付き)アズワン品番4-1880-21
【レンタル】超低温用データーロガー 校正証明書付
藤田電機製作所¥4,398~税込¥4,838~1台ほか翌日出荷から10日以内出荷試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。-80℃で校正していますので治験向けにお勧めです。電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個
防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)
熱研(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。測定範囲(℃)-59.9~+99.9温度測定範囲(℃)-59.9~99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)最小表示0.1幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
超低温フリーザ用最高最低温度計
ケニス¥10,980税込¥12,0781個欠品中ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。寸法(mm)76×19×95質量(g)134(電池含む)使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)電源単3アルカリ電池×1(付属)測定範囲(℃)-82~45精度(℃)±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.5×17.8(センサー)センサケーブル長さ(m)1表示更新時間17秒毎RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度計
シンワ測定(11件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台ほか当日出荷から14日以内出荷防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16
Logtag Recorders¥34,980税込¥38,4781台12日以内出荷-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユースサイズ本体:93mm(H)×54.5mm(W)×8.6mm(T)センサー長:3.0m電源3V CR2032ボタン電池(テスト用付属・電池交換可能)精度±0.5℃(-20℃~+10℃)、±0.7℃(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1℃(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)インターフェース専用クレードル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×54.5×8.6アズワン品番63-6325-92