カテゴリ

  • 測定用品(6)
    • 温湿データロガー 記録計(5)
絞り込み
ブランド
  • 藤田電機製作所
  • SONY(ソニー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-s380」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガー 藤田電機製作所

    データロガー

    藤田電機製作所(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷
    PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
    用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
  • NFC通信読取リーダー 藤田電機製作所

    NFC通信読取リーダー

    藤田電機製作所
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ソニー製非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi(パソリ)「RC-S300/S1」。このモデルは、従来のRC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ちつつ、さらにmacOSやHPKIカードの読み取りにも対応しています。さらに、通信状態を確認するためにLEDを搭載しており、使いやすさも考慮されています。
    用途さまざまなアプリケーション例としては、株式会社藤田電機製作所のデータロガー「WATCH LOOGER」、マイナンバーカードやIC運転免許証、電子車検証、税理士カード、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証など)、建設キャリアアップシステムカードの読み取りが挙げられます。また、医療機関向けのオンライン資格確認やPCログイン・勤怠管理、経費精算システム、ポイントサービス、電子処方箋などでも活用できます。インターフェースNFC
  • データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信 藤田電機製作所

    データーロガー温湿度ミニタイプ NFC通信

    藤田電機製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷
    コンパクトサイズとカラーパネルを特長とする電子記録計。 機能を凝縮した小さなサイズなので、業務の邪魔になりません。 IP67の防水構造ですので、本体が汚れても、清拭・除菌して使用できます。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。 5色のカラーパネルは、色による識別管理を実現します。 サンプルの色・ケースの色・据付場所の色・グラフの色などで、業務の見える化を実現します。
    用途研究機関・医療機関における医薬品・臨床検査検体・原薬・化学薬品の管理システム。冷凍食品・生鮮食品・水産品・食肉・乳製品の安心安全を保証する温度管理。農林水産業・畜産・各種保守サービス業におけるモニタリング管理。ワイン・酒類のコンテナや生け花の保存・輸送での付加価値を上げる温湿度管理。絵画などの高額品の温湿度予防保全管理チャンネル数温度/1ch、湿度/1chセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型温度測定範囲(℃)-40~80測定要素温度・湿度電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)測定精度(°)温度/±0.3(-10~50)・±0.5(-40~-10/50~80)、湿度/±5%液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位通信規格NFC通信規格(「RC-S380/S」が最低1台必要)、航空機に搭載可能記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)防水保護等級IP67(水深1mに30分)データ記録件数温度/各16000件、湿度/各16000件記録間隔1分~255分間隔(1秒単位で設定可能)
  • 防水データーロガー(カードタイプ) 藤田電機製作所

    防水データーロガー(カードタイプ)

    藤田電機製作所
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。 設置スペースを気にしないポケットサイズです。 スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載) Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)
    用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得) 倉庫・オフィス・作業環境測定に。温度測定範囲(℃)-40~80温度精度±0.3、±0.5記録間隔1分~255分間隔(1分単位で設定可能)インターフェースNFC防塵防水性能IP67付属品リチウム電池 CR2430 1個、取扱説明書(保証書) 1部寸法(mm)H55×W90×D7.7質量(g)約40(電池CR2430 1個を含む)タイプ繰り返し電池リチウム電池 CR2430 1個動作環境-40~ 80℃ / 0~99%RH電池寿命約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位防水仕様IP67インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
  • NFC通信 温度・湿度データロガー 藤田電機製作所

    NFC通信 温度・湿度データロガー

    藤田電機製作所
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    自分の手で記録する必要がなく、温度・湿度データを確実に「自動記録」する。温湿度データロガー。5色のカラー(赤・青・黄・白・緑)と、取付けやすいそのサイズはワインや青果物・生花などモノを選びません。使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。コイン電池でランニングコストが少なく・防水対応。海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
    仕様記録容量:温度 / 16,000件 ・ 湿度 / 16,000件測定範囲(℃)温度 / -40 ~ 80 ・ 湿度 / 0% ~ 99%RH本体寸法(mm)H54 x W34 x D10センサー温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型分解能(℃)測定表示:温度 / 0.1 ・ 湿度 / 1%測定対象温度 ・ 湿度電源(個)コイン形リチウム電池(CR2025) 1電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください)防水性IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔測定精度(℃)温度 / ±0.3(-10 ~ 50 ±0.5(-40 ~ -10 / 50 ~ 80 湿度 / ±5%(5 ~ 45
  • 超低温度データロガー(防水・NFC通信) 藤田電機製作所

    超低温度データロガー(防水・NFC通信)

    藤田電機製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    20日以内出荷
    マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。 温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。 (※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要) 温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に 自動レポート化。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末 でデータの閲覧が可能です。
    用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。付属品リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本容量温度:16000件記録電源リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい精度温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃)チャンネル数温度/1chセンサー温度:白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度動作環境本体:-80~80℃保護機能データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる)防塵防水性能IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー)温度分解能(℃)測定表示:0.1電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)アズワン品番64-8002-33インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)記録モードワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)記録間隔温度:1分~255分間隔で設定可能