絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本フリーザー

日本フリーザーのページです。日本フリーザーは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 凍結処理容器 日本フリーザー

    凍結処理容器

    日本フリーザー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(1個)
    当日出荷
    少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
    仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃材質ポリエチレン寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)質量(g)約190~200
  • 凍結処理容器 日本フリーザー

    凍結処理容器

    日本フリーザー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
    仕様チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8~2ml)約7~8本、ガラスアンプル(1ml)約9~10本材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約200耐熱温度(℃)-80~+40アズワン品番1-6263-01胴内径×胴外径×全高(mm)Φ50×Φ69×109入数(個)6
  • 卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)用 オプション 日本フリーザー

    卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)用 オプション

    日本フリーザー
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
  • ポータブル低温冷凍冷蔵庫 日本フリーザー

    ポータブル低温冷凍冷蔵庫

    日本フリーザー
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    10日以内出荷
    付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン質量(kg)約16容量(L)25電源(V)DC12消費電力(W)48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460冷媒ヘリウムガス温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位)アズワン品番1-8757-04庫内寸法(mm)335×225×340