絞り込み
ブランド
  • 日本フリーザー
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,357)
  • アズワン(2,249)
  • ケニス(1,371)
  • SIBATA(柴田科学)(1,222)
  • フロンケミカル(635)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(461)
  • 東亜DKK(407)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
  • エスコ(349)
  • Thermo Fisher Scientific(317)
  • ADVANTEC(313)
  • アラム(291)
  • TRUSCO(281)
  • サンプラテック(279)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 凍結処理容器 日本フリーザー

    凍結処理容器

    日本フリーザー
    3,998税込4,398
    1個(1個)
    当日出荷
    少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
    仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃材質ポリエチレン寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)質量(g)約190~200
  • 凍結処理容器 日本フリーザー

    凍結処理容器

    日本フリーザー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
    仕様チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8~2ml)約7~8本、ガラスアンプル(1ml)約9~10本材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約200耐熱温度(℃)-80~+40アズワン品番1-6263-01胴内径×胴外径×全高(mm)Φ50×Φ69×109入数(個)6
  • 卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)用 オプション 日本フリーザー

    卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)用 オプション

    日本フリーザー
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
  • ポータブル低温冷凍冷蔵庫 日本フリーザー

    ポータブル低温冷凍冷蔵庫

    日本フリーザー
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷
    付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン質量(kg)約16容量(L)25電源(V)DC12消費電力(W)48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460冷媒ヘリウムガス温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位)アズワン品番1-8757-04庫内寸法(mm)335×225×340