絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
124件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル標準温度計 センサ付セット 中国語版校正証明書付 熱研デジタル標準温度計 センサ付セット 中国語版校正証明書付熱研
85,980税込94,578
1セット
9日以内出荷
校正用デジタル温度計表示分解能0.01℃ISOの収得やお手持ちの温度計の精度チェックに
仕様入力機種:PT100Ω(クラスA 4線式)●接続方法:防水コネクター●表示分解能:0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(+200.0~+500.0℃)●表示精度:0.1%of rdg+0.2℃●防水機能:IPX5●測定周期:約0.5秒●機能:ホールド機能、最高最低、比較、データ記録(180メモリ)、アラーム、カレンダー、オートパワーオフ、電池残量表示、時計機能●電源:単三電池×2●電源寿命:約300時間●センサ(SN-360Ⅲ-01):Φ3.2×150mm取っ手付き、コード1.1m、-99.99~+400.0℃●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。測定温度範囲(℃)-199.99~500.0(本体表示能力)アズワン品番62-9825-37-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル標準温度計 センサ付セット 英語版校正証明書付 熱研デジタル標準温度計 センサ付セット 英語版校正証明書付熱研
85,980税込94,578
1セット
9日以内出荷
校正用デジタル温度計表示分解能0.01℃ISOの収得やお手持ちの温度計の精度チェックに
仕様入力機種:PT100Ω(クラスA 4線式)●接続方法:防水コネクター●示分解能:0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(+200.0~+500.0℃)●表示精度:0.1%of rdg+0.2℃●防水機能:IPX5●測定周期:約0.5秒●機能:ホールド機能、最高最低、比較、データ記録(180メモリ)、アラーム、カレンダー、オートパワーオフ、電池残量表示、時計機能●電源:単三電池×2●電源寿命:約300時間●センサ(SN-360Ⅲ-01):Φ3.2×150mm取っ手付き、コード1.1m、-99.99~+400.0℃●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-199.99~500.0(本体表示能力)アズワン品番62-9825-37-56校正証明書一般校正(英語)
厨房用温湿度計 校正証明書付 熱研厨房用温湿度計 校正証明書付熱研
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番62-9825-41-20校正証明書一般校正
大型デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研大型デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付熱研
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番62-3842-53-57校正証明書一般校正(中国語)
大型デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 熱研大型デジタル温湿度計 英語版校正証明書付熱研
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番62-3842-53-56校正証明書一般校正(英語)
白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 中国語版校正証明書付 熱研白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 中国語版校正証明書付熱研
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-57校正証明書一般校正(中国語)
白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 英語版校正証明書付 熱研白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 英語版校正証明書付熱研
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷
広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-56校正証明書一般校正(英語)
食中毒防止温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研食中毒防止温湿度計 中国語版校正証明書付熱研
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。目で見る食中毒警報、。一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。測定範囲(℃)-10~40アズワン品番61-3734-36-57校正証明書一般校正(中国語)
食中毒防止温湿度計 英語版校正証明書付 熱研食中毒防止温湿度計 英語版校正証明書付熱研
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷
厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。目で見る食中毒警報、。一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。測定範囲(℃)-10~40アズワン品番61-3734-36-56校正証明書一般校正(英語)
熱中症予防対策温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研熱中症予防対策温湿度計 中国語版校正証明書付熱研
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-3734-34-57校正証明書一般校正(中国語)
熱中症予防対策温湿度計 英語版校正証明書付 熱研熱中症予防対策温湿度計 英語版校正証明書付熱研
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-3734-34-56校正証明書一般校正(英語)
熱中症予防対策温湿度計 校正証明書付 熱研熱中症予防対策温湿度計 校正証明書付熱研
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。測定項目温度・湿度1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)0~100設置方法壁掛けアズワン品番61-3734-34-20特性なし1目盛(%)5校正証明書一般校正
食中毒防止温湿度計 校正証明書付 熱研食中毒防止温湿度計 校正証明書付熱研
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
厨房やトッピング室の壁に取り付けて、一目でわかる環境温度管理。目で見る食中毒警報、。一目でわかる食中毒警戒ゾーン。
仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:235(W)×235(H)×47(D)●質量:約550g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。測定範囲(℃)-10~40アズワン品番61-3734-36-20校正証明書一般校正
防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 中国語版校正証明書付 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 中国語版校正証明書付熱研
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280アズワン品番2-7224-01-57校正証明書一般校正(中国語)
防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付熱研
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280アズワン品番2-7224-01-56校正証明書一般校正(英語)
白金温度計 プラチナサーモ 本体 中国語版校正証明書付 熱研白金温度計 プラチナサーモ 本体 中国語版校正証明書付熱研
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400アズワン品番2-615-01-57校正証明書一般校正(中国語)
白金温度計 プラチナサーモ 本体 英語版校正証明書付 熱研白金温度計 プラチナサーモ 本体 英語版校正証明書付熱研
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃ 2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400アズワン品番2-615-01-56校正証明書一般校正(英語)
ソーラー・リチウム温度計 中国語版校正証明書付 熱研ソーラー・リチウム温度計 中国語版校正証明書付熱研
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付 熱研ソーラー・リチウム温度計 英語版校正証明書付熱研
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様分解能:0.1℃●電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用●測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃●表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値●センサー:サーミスタ●感温部:Φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)●シリコンコード:Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m●サイズ:104×18×42mm●重量:65g●マグネット付き●付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。測定温度範囲(℃)-50.0~90.0アズワン品番1-7340-01-56校正証明書一般校正(英語)
芯温計 クイックチェック 中国語版校正証明書付 熱研芯温計 クイックチェック 中国語版校正証明書付熱研
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~350アズワン品番1-5005-01-57校正証明書一般校正(中国語)
芯温計 クイックチェック 英語版校正証明書付 熱研芯温計 クイックチェック 英語版校正証明書付熱研
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
仕様分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値●サンプリング:1回/0.7秒●オートパワーオフ機能付き●センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm●材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)●本体サイズ:43×20×90mm●電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:50g●防水性能:保護等級IP65●クイックチェック●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。測定温度範囲(℃)-50~350アズワン品番1-5005-01-56校正証明書一般校正(英語)
防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-K SN-3200-K01付セット 証明書付 熱研防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-K SN-3200-K01付セット 証明書付熱研
44,980税込49,478
1セット
16日以内出荷
表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-K01センサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-T SN-3200-T01N付セット 証明書付 熱研防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-T SN-3200-T01N付セット 証明書付熱研
44,980税込49,478
1セット
16日以内出荷
表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。SN3200-T01Nセンサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付 熱研ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付熱研
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付 熱研ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 英語版校正証明書付熱研
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
仕様分解能:0.1℃●精度:-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上●測定間隔:約10秒/回●センサー:サーミスタ●サイズ:本体/103.5×41.5×15.5mm、センサー/Φ4×20mm●電源:アモルファス太陽電池(付属)●ケーブル長:約Φ2.5mm×1m●重量:約60g●防水レベル:IP65準拠●RoHS対応品●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-59.9~99.9アズワン品番1-1995-01-56校正証明書一般校正(英語)
SN-3400用オプションセンサ 熱研SN-3400用オプションセンサ熱研
7,698税込8,468
1本
8日以内出荷
寸法(mm)先端Φ3×根元Φ4×120コード長さ(m)(センサー)約1アズワン品番2-615-12
白金温度計 プラチナサーモ 本体 校正証明書付 熱研白金温度計 プラチナサーモ 本体 校正証明書付熱研
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現 高精度な白金温度計です。
付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)65×25×155質量(g)160電源単3乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)-100~400(本体指示)精度(本体測定)-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃入力(センサー)白金測温抵抗体Pt1000 クラスA分解能0.1℃機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力防塵防水性能IPX5センサーコード長(m)約1(標準)アズワン品番2-615-01-20校正証明書一般校正
ソーラー・リチウム温度計 校正証明書付 熱研ソーラー・リチウム温度計 校正証明書付熱研
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
最高・最低温度メモリー付きです。 センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。 扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様(シリコンコード)Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m付属品金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)寸法(mm)104×18×42質量(g)65電源太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用測定範囲(℃)-50~90表示(3桁LCD表示)℃、MAX/最高値・MIN/最低値測定精度(室温23±5℃)0~50℃/±1℃、その他/±2℃感温部(mm)Φ4、材質/ステンレス(SUS304)センサーサーミスタ分解能0.1℃アズワン品番1-7340-01-20校正証明書一般校正
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 校正証明書付 熱研ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 校正証明書付熱研
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
質量(g)約60電源アモルファス太陽電池(付属)測定範囲(℃)-59.9~99.9ケーブル長(m)1本体寸法(mm)103.5×41.5×15.5精度-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上センサーサーミスタ分解能0.1℃寸法(Φ×mm)4×20(センサー)防塵防水性能(レベル)IP65準拠測定間隔約10秒/回アズワン品番1-1995-01-20ケーブル径(Φmm)2.5校正証明書一般校正
デジタル温度計SN-3200-K03(K一般計測センサ) 熱研デジタル温度計SN-3200-K03(K一般計測センサ)熱研
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能、センサ部長めにてK01センサで長さが足りない物の測定可
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×150測定温度範囲(℃)0~300
デジタル温度計SN-3200-K01(K標準センサ) 熱研デジタル温度計SN-3200-K01(K標準センサ)熱研
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
SKセンサにて300℃迄の高温測定が可能
用途食品の中心温度、油、300℃迄の液体、油等の液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×100測定温度範囲(℃)0~300
デジタル温度計SN-3200-T03N(T一般計測用センサ) 熱研デジタル温度計SN-3200-T03N(T一般計測用センサ)熱研
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可、センサ部長めにてT01Nセンサで長さが足りない物の測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×150測定温度範囲(℃)-30~100
デジタル温度計SN-3200-T01N(T標準センサ) 熱研デジタル温度計SN-3200-T01N(T標準センサ)熱研
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×100測定温度範囲(℃)-30~100
デジタル温度計SN-3200Ⅱ-K(K01センサセット) 熱研デジタル温度計SN-3200Ⅱ-K(K01センサセット)熱研
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-K01(Kセンサ)とのセット品、Kセンサにて高温測定が可能0℃~300℃
用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定付属品単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)約180(電池含む)電源単3型乾電池 : 2本精度【本体】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)【センサ】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、( SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃【総合】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.5×169×26(突起物及びセンサは含まず)接続方法専用防水コネクタ表示分解能(自動)0.1℃(小数点表示) : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上、本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)入力点数1点機能その他/演算機能:最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示使用周囲温度(℃)0~ 50周囲湿度(%RH)80以下(但し結露なきこと)精度保証温度(℃)0.0~+300
寿司シャリビツ 江戸蓋 熱研寿司シャリビツ 江戸蓋熱研
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
NS-21E用パーツ
寿司シャリビツ 乗せ蓋 熱研寿司シャリビツ 乗せ蓋熱研
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
NS-21E用パーツ
寿司シャリビツ ビツ本体 熱研寿司シャリビツ ビツ本体熱研
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
NS-21E用パーツ
寿司シャリビツ 敷金板 熱研寿司シャリビツ 敷金板熱研
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
NS-21E用パーツ
通信部コナクタ防水カバー 熱研通信部コナクタ防水カバー熱研
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
通信部コネクタ防水カバー
用途水の侵入予防質量(g)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×30特性防水
熱電対温度センサ(K) 熱研熱電対温度センサ(K)熱研
15,980税込17,578
1本
10日以内出荷
熱電対Kセンサにて高温測定が可能
用途200℃以上の高温測定にグリーン質量(g)約120測定範囲(℃)-50~+300コード長さ(m)約2精度±2.5℃または測定温度の±0.75%のどちらか大きい値温度測定範囲(℃)-50~+300耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80アズワン品番64-8815-05防水性IPX6