絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
124件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体(PT)センサ 熱研測温抵抗体(PT)センサ熱研
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
白金センサにて高精度測定が可能
用途200℃以下の低温測定に仕様測温素子:白金測温抵抗体 Pt100Ωグレー測定範囲(℃)-50~+300精度±(0.3℃+0.005[t])℃ ※[t]は、±の記号に関係なく表示される値(絶対温度)耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80特性防滴・防油防水性IPX6
壁掛け型デジタル温度モニター(RS-485出力付き) 熱研壁掛け型デジタル温度モニター(RS-485出力付き)熱研
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
RS-485伝送出力付きの温度モニター、LED表示で見やすい、 壁固定式にて工場内温度測定に最適。
用途コンピューターへ接続し温度管理を行う、HACCPやISO関係の履歴管理。仕様校正対応、温度補正、防滴付属品取扱説明書、取付ビス×4本質量(g)約560電源(V)AC100(50/60Hz)/4VA電源AC100V測定範囲(℃)-50~+300精度白金Pt100Ω:±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit、SK熱電対:±(表示値の0.3%または2.0℃の大きい方)+1digit ※センサ入力の誤差含まず。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×195×60.5表示分解能0.1℃または1℃温度測定範囲(℃)-50~+300電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60.5×195測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)温度:-10~+50(但し結露なき事)アズワン品番64-8815-02特性防滴・防油
芯温計 クイックチェック 校正証明書付き 熱研芯温計 クイックチェック 校正証明書付き熱研
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)質量(g)50電源CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+350本体寸法(mm)43×20×90精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値測定精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm温度測定範囲(℃)-50~+350分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×90サンプリング1回/0.7秒アズワン品番1-5005-01-20防水性保護等級IP65校正証明書一般校正
饅頭専用電気蒸し器 熱研饅頭専用電気蒸し器熱研
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
饅頭蒸し専用器です。中華セイロはHBD-80・N専用39cm(オプション)を御使用ください。電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力中華セイロ:39cm×4段ノズル穴数:5穴
TKG品番9-0414-0801質量(kg)約11(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)415×415×350消費電力(W)1470/350(切替方式)槽容量(L)湯槽:11
電気蒸し器 熱研電気蒸し器熱研
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:4穴×4段中華セイロ:39cm×3段角セイロ:39cm×2段角蒸し器:39cm×2段ノズル穴数:4穴
TKG品番9-0414-0701質量(kg)約11(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×335消費電力(W)1470/350(切替方式)槽容量(L)湯槽:11
電気蒸し器 熱研電気蒸し器熱研
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
蒸気噴出口(ノズル穴5穴)給水:水道直結も可能です。電気式空だき防止付(ブザー・ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約30分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:5穴×5段中華セイロ:45cm×4段角セイロ:39cm×3段角蒸し器:42cm×3段ノズル穴数:5穴※200V電源
TKG品番9-0414-0601質量(kg)約18(本体のみ)電源(V)単相200(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×400消費電力(W)3100/600(切替方式)槽容量(L)湯槽:17
電気蒸し器 熱研電気蒸し器熱研
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
電気式空だき防止付。保温機能付。蒸気立上がりまでの時間約30分。
TKG品番9-0414-0501質量(kg)約4.5(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050外径×高さH(Φmm×mm)410×310槽容量(L)湯槽:7
エバーホット匠用 ネット 熱研エバーホット匠用 ネット熱研
979税込1,077
1枚
当日出荷
シャリのこびり着きを 防ぎます
用途敷金板をネットの中に入れて使用します。
エバーホット匠用 敷金板 熱研エバーホット匠用 敷金板熱研
3,398税込3,738
1個
14日以内出荷
ヒーターの保護
用途敷金板、ヒーターの上に置く 事により保護になります
エバーホット匠用 びつ本体 熱研エバーホット匠用 びつ本体熱研
15,980税込17,578
1個
14日以内出荷
出来たシャリを保存する
用途天然木を使用する事により シャリの乾燥を防ぐ
エバーホット匠用 乗せ蓋 熱研エバーホット匠用 乗せ蓋熱研
3,598税込3,958
1個
14日以内出荷
シャリの乾燥を防ぎます
用途おひつの上に乗せて 蓋をします
エバーホット匠用 江戸蓋 熱研エバーホット匠用 江戸蓋熱研
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷
シャリの乾燥を防ぎます
用途おひつ全体をかぶせる ように蓋をします
埋め込み型ソーラーデジタル温度計 熱研埋め込み型ソーラーデジタル温度計熱研
5,398税込5,938
1個
14日以内出荷
センサコードが裏面から出ている為埋め込みにて取り付け可能
用途ショーケースやオーブン温度の測定に
ソーラーデジタル温度計(ハイビリット電源) 熱研ソーラーデジタル温度計(ハイビリット電源)熱研
5,398税込5,938
1個
14日以内出荷
マグネットまたはビスで壁に取り付け可能
用途ショーケースやオーブン温度の測定に
SN-3200用シリコンカバー 熱研SN-3200用シリコンカバー熱研
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
脱着が簡単に行えます
用途本体の保護に
SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ 熱研SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ熱研
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
先端が尖っておりアスファルト等に刺しやすい
用途アスファルトの内部測定に形状先トガリ型4.8Φ×250mm温度範囲(℃)0~300
SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ 熱研SN-3200パーソナルサーモ用パン窯内部測定用センサ熱研
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
ステンレスワイヤーにて丈夫
用途熱風ダクトやパン窯の測定に形状ステンレスワイヤー2m温度範囲(℃)0~400
SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ 熱研SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ熱研
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
Φ1と極細にて入口が細い場所や曲面奥迄測定が可能
用途ショーケースやオーブン温度の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状1Φ×1m温度範囲(℃)-40~200
SN-3200パーソナルサーモ用一静止表面用センサ(低温用) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用一静止表面用センサ(低温用)熱研
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
マイナス域の測定が可能
用途冷凍食品や鉄板の表面温度測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状接触面17Φ×132mm温度範囲(℃)-40~300
SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(高温用) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(高温用)熱研
28,980税込31,878
1本
8日以内出荷
パイプ部分が長く手持ちにて高温測定が可能
用途油等の中高温測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×1000mm温度範囲(℃)-40~1000
SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用) 熱研SN-3200パーソナルサーモ用一般計測用センサ(中温用)熱研
1本
欠品中
センサが長めで幅広い測定物の温度測定が出来る
用途乳飲料や一般液の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状先丸型4.8Φ×300mm温度範囲(℃)-40~800
SN-3000本体用シリコンプロテクタ 熱研SN-3000本体用シリコンプロテクタ熱研
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
本体を落下や打撃から守る
用途使い方が荒い環境にて本体を守る
SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ 熱研SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ熱研
14,980税込16,478
1本
37日以内出荷
衝撃に強い・センサ保護
用途食品の中心温度測定、コードを高温環境の測定
SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ 熱研SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ熱研
10,980税込12,078
1本
37日以内出荷
衝撃に強い・センサ保護
用途食品の中心温度測定
SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ) 熱研SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ)熱研
8,998税込9,898
1本
37日以内出荷
長時間でも疲れにくい計量設計
用途長時間の中心温度測定に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
SN-300用防水食品用センサ 熱研SN-300用防水食品用センサ熱研
8,898税込9,788
1本
37日以内出荷
センサコードを短くし(0.5cm)使いやすくしました
用途コードが『邪魔にならない、中心温度を速く測定したい時に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
SN-3000用防水高速応答センサ 熱研SN-3000用防水高速応答センサ熱研
15,980税込17,578
1本
当日出荷
防水・感温部が細く応答速度が速い
用途中心温度を速く測定したい時に向く特性防水
SN-3000防水液体用センサ 熱研SN-3000防水液体用センサ熱研
10,980税込12,078
1本
37日以内出荷
防水・液体測定に向く
用途液体・油温度測定特性防水
SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m) 熱研SN-320PK用熱電対センサSN-320PK-K01(2m)熱研
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
低価格センサで油温度測定に向きます。
適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-50~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子K熱電対防水性IPX6
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m) 熱研SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(3m)熱研
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
コード長さ(m)3測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m) 熱研SN-320PK用白金センサSN-320PK-P01(2m)熱研
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
白金測温抵抗体センサにて高精度測定が可能
適合機種SN-320PKコード長さ(m)2測定精度B級感温部(mm)(先端)Φ2/(根本)Φ2.3×80・先トガリ型温度測定範囲(℃)-30~300耐熱温度(℃)(握り部)80素子【測温素子】Pt100Ω白金測温抵抗体防水性IPX6
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ収納用ハードケース 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ収納用ハードケース熱研
9,898税込10,888
1個
97日以内出荷
SN-360Ⅲに関するパーツが全て収納可能
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-02オプションセンサ 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-02オプションセンサ熱研
32,980税込36,278
1本
14日以内出荷
クラスA防水
寸法(mm)Φ4.8×300コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-199.9~500特性防水
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ熱研
21,980税込24,178
1本
97日以内出荷
クラスA防水
材質【センサー部】ステンレス寸法(mm)Φ3.2×150コード長さ(m)1.1温度測定範囲(℃)-99.99~400精度(℃)±0.15+(0.002×T)素子【測温素子】Pt100Ω(クラスA/巻線4導線式)特性防水防水性IPX5(本体共に専用防水コネクタ使用)
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ(本体のみ) 熱研デジタル標準温度計SN-360Ⅲ(本体のみ)熱研
39,980税込43,978
1個
97日以内出荷
表示分解能0.02℃の高精度校正用温度計
質量(g)約170入力種類Pt100Ω(クラスA/4線式)電源単3型電池(DC1.5V)×2※充電池DC1.2V使用可能精度0.1%rdg+0.2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×169接続方法専用防水コネクタ表示分解能0.01℃(-199.99~199.99℃)、0.1℃(200~500℃)入力点数1温度測定範囲(℃)-100~+500表示桁数5桁(小数点以下第2位表示対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×165表示精度0.1%of rdg+0.2℃使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露不可)測定周期(秒)約0.5電池寿命(連続時間)約300/25℃表示範囲(℃)-199.99~500(本体表示能力)付加機能ホールド、最高・最低、比較、データ記録180メモリ可能、上下限監視機能(アラームブザー通知機能)、カレンダー、時計機能パワーオフ設定、電池残量表示防水性IPX5(防噴流形)
冷凍・冷蔵庫用センサ 熱研冷凍・冷蔵庫用センサ熱研
7,998税込8,798
1本
当日出荷
仕様テフロンリード1m、握り部なしセンサー寸法(mm)Φ4×40
18-8角蒸し専用リング 熱研18-8角蒸し専用リング熱研
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
熱中症予防対策温湿度計用ボールガード 熱研熱中症予防対策温湿度計用ボールガード熱研
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途体育館や倉庫での破損予防に。
汎用センサ 熱研汎用センサ熱研
8,898税込9,788
1本
8日以内出荷
センサー寸法(mm)Φ4×200