カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 熱研
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ELPA(1)
  • スワロー電機(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ニッタ(1)
  • トーホー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn3000」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SN-3000用本体ビニールカバー(透明) 熱研

    SN-3000用本体ビニールカバー(透明)

    熱研
    899税込989
    1本
    当日出荷
    本体を簡易的に水から守る
    用途本体を管的に汚れより守る
  • SN-3000用防水高速応答センサ 熱研

    SN-3000用防水高速応答センサ

    熱研
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    防水・感温部が細く応答速度が速い
    用途中心温度を速く測定したい時に向く特性防水
  • SN-3000用防水食品耐久型センサ 熱研

    SN-3000用防水食品耐久型センサ

    熱研
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    防水・先トガリ・感温部を3Φに強度向上品
    用途固めの食品の測定し向く適合機種SN-3000-00特性防水
  • SN-3000本体用シリコンプロテクタ 熱研

    SN-3000本体用シリコンプロテクタ

    熱研
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷
    本体を落下や打撃から守る
    用途使い方が荒い環境にて本体を守る
  • 防水型デジタル温度計 熱研

    防水型デジタル温度計

    熱研(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
    測定範囲(℃)-50~+280温度範囲(℃)本体、-56~+306℃/センサー、-50~+280℃表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本種別本体+標準センサー(SN-3000-01)幅(mm)54高さ(mm)172質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)40電源単4型乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40センサーJIS C0920-2003保護等級7機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)-10~60設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性IPX6に準拠温度計の種類防水温度計
  • 防水型デジタル温度計用センサー 熱研

    防水型デジタル温度計用センサー

    熱研(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(グリップ)SUS304防水性IPX7(本体と接続時のみ)
  • SN-3000防水液体用センサ 熱研

    SN-3000防水液体用センサ

    熱研
    10,980税込12,078
    1本
    37日以内出荷
    防水・液体測定に向く
    用途液体・油温度測定特性防水
  • SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ) 熱研

    SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ)

    熱研
    8,998税込9,898
    1本
    37日以内出荷
    長時間でも疲れにくい計量設計
    用途長時間の中心温度測定に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
  • SN-300用防水食品用センサ 熱研

    SN-300用防水食品用センサ

    熱研
    8,998税込9,898
    1本
    37日以内出荷
    センサコードを短くし(0.5cm)使いやすくしました
    用途コードが『邪魔にならない、中心温度を速く測定したい時に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
  • SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ 熱研

    SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ

    熱研
    14,980税込16,478
    1本
    37日以内出荷
    衝撃に強い・センサ保護
    用途食品の中心温度測定、コードを高温環境の測定
  • SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ 熱研

    SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ

    熱研
    10,980税込12,078
    1本
    37日以内出荷
    衝撃に強い・センサ保護
    用途食品の中心温度測定