カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「sn3000-1」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型デジタル温度計 熱研防水型デジタル温度計熱研(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本種別本体+標準センサー(SN-3000-01)幅(mm)54高さ(mm)172質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)40電源単4型乾電池×2温度範囲(℃)本体、-56~+306℃/センサー、-50~+280℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)センサーJIS C0920-2003保護等級7機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)-10~60設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性IPX6に準拠温度計の種類防水温度計
SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ) 熱研SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ)熱研
8,998税込9,898
1本
37日以内出荷
長時間でも疲れにくい計量設計
用途長時間の中心温度測定に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
SN-300用防水食品用センサ 熱研SN-300用防水食品用センサ熱研
8,898税込9,788
1本
37日以内出荷
センサコードを短くし(0.5cm)使いやすくしました
用途コードが『邪魔にならない、中心温度を速く測定したい時に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ 熱研SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ熱研
14,980税込16,478
1本
37日以内出荷
衝撃に強い・センサ保護
用途食品の中心温度測定、コードを高温環境の測定
SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ 熱研SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ熱研
10,980税込12,078
1本
37日以内出荷
衝撃に強い・センサ保護
用途食品の中心温度測定
ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
防水型デジタル温度計用センサー 熱研防水型デジタル温度計用センサー熱研(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(グリップ)SUS304防水性IPX7(本体と接続時のみ)
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
15,311税込16,842
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)ノーブランド
21,147税込23,262
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)ノーブランド
19,182税込21,100
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
21,782税込23,960
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)ノーブランド
15,947税込17,542
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)ノーブランド
17,911税込19,702
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
ステンレス鋼製 長丁番 LSN型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LSN型LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
リール BIGM(丸山製作所)リールBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
規格A54108170001, 2009年1月~図解NoKC230RSL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS26GEX-125 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BL3200JP エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.47、KC230RSG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.46、BC260RS エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BCS263SN エンジン リコイルスタータ部品_No.3、JCS260DX-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、GKB2610EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC230RS-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.46、MB235CKM エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC300RS エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、JCN26DTL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、GKB2611EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3など
防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付熱研
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280アズワン品番2-7224-01-56校正証明書一般校正(英語)
防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 中国語版校正証明書付 熱研防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 中国語版校正証明書付熱研
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280アズワン品番2-7224-01-57校正証明書一般校正(中国語)
スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN30-1000-FC NB(日本ベアリング)スライドシャフト Cシャフト SN-FC SN30-1000-FCNB(日本ベアリング)
16,910税込18,601
1個
61日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)長さ(mm)1000タイプSN外径(mm)30