カテゴリ

  • オフィスサプライ(2)
  • 測定・測量用品(149)
  • 作業工具/電動・空圧工具(6)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(12)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
  • 自動車用品(87,718)
  • バイク用品(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(56)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(8)
  • 医療・介護用品(12)
絞り込み
ブランド
  • ニッサン
  • カスタム
  • モノタロウ(5,932)
  • ホンダ(547,996)
  • MAZDA(マツダ)(216,691)
  • 三菱ふそう(209,510)
  • SMC(201,317)
  • トヨタ(140,181)
  • ミツビシ(138,104)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,337)
  • スズキ(68,607)
  • BIGM(丸山製作所)(66,091)
  • スバル(50,819)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,855)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,272)
  • RS PRO(34,765)
  • Panasonic(パナソニック)(32,456)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(187)
サービス分類
  • レンタル(2)
商品レビュー
  • 以上(1,866)
  • 以上(1,951)
  • 以上(1,977)
  • 以上(1,995)
価格
  • 1,500円以下(27,973)
  • 1,500-10,000円(38,559)
  • 10,000-50,000円(24,851)
  • 50,000-100,000円(6,086)
  • 100,000円以上(3,104)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87,969件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒球式暑さ指数計 カスタム

    黒球式暑さ指数計

    カスタム
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    JISS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。 室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH質量(g)約95(電池含む)電源単4形乾電池×2本センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)測定間隔約20秒毎RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)アラーム:Hi/70、Lo/60、OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45
  • ウィークリータイマー カスタム

    ウィークリータイマー

    カスタム(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
    用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)トラスコ品番481-0554材質/仕上PC(ポリカーボネート)質量(g)95消費電力(W)1定格電圧(V)AC100 50/60Hz精度±5秒/日以下寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28タイマー時間24時間最小設定時間1秒容量(A)15A以下、1500W以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DC検電器 カスタム

    AC/DC検電器

    カスタム(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
    付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触ディスプレイ検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)感度調整あり対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
    仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)温度表示(最小)0.1℃保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • (31726)トランスミッションオイルフィルタ ニッサン

    (31726)トランスミッションオイルフィルタ

    ニッサン(25件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (46512)ラバー ストッパー ニッサン

    (46512)ラバー ストッパー

    ニッサン(61件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • (46584)ラバー ストッパー ニッサン

    (46584)ラバー ストッパー

    ニッサン(21件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • (A8741)ホース,フューエル ニッサン

    (A8741)ホース,フューエル

    ニッサン(18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • (31526)シール、O リング ニッサン

    (31526)シール、O リング

    ニッサン(18件のレビュー)
    66税込73
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
    用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
  • (46584)ストッパー,ラバー ニッサン

    (46584)ストッパー,ラバー

    ニッサン(30件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • (01553)クリップ ニッサン

    (01553)クリップ

    ニッサン(19件のレビュー)
    33税込36
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
    用途液体や中心温度の測定に。付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書質量(g)150電源単四×2測定範囲(℃)-50~+300プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)サンプリング1回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水
  • 交換用pHセンサー カスタム

    交換用pHセンサー

    カスタム(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • デジタルマルチメータ カスタム

    デジタルマルチメータ

    カスタム(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
    適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大1999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600交流電圧(ACV)2/20/200/600
  • (92470)クーラーOリング ニッサン

    (92470)クーラーOリング

    ニッサン
    66税込73
    1個
    当日出荷
  • (31726)フィルター アッシー、オイル ニッサン

    (31726)フィルター アッシー、オイル

    ニッサン(23件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサン

    デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90

    ニッサン(51件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)
    当日出荷
    低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
    SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • (17342)Oリング ニッサン

    (17342)Oリング

    ニッサン(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (27742)アクチュエーター アッセンブ ニッサン

    (27742)アクチュエーター アッセンブ

    ニッサン(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
  • pH標準液 カスタム

    pH標準液

    カスタム
    1,298税込1,428
    1本(40mL)
    当日出荷
    適合本体PH-6011/6011ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 24時間タイマー カスタム

    24時間タイマー

    カスタム(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
    用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。最大設定時間24時間最小設定時間15分仕様最大時計24時間、最少時計15分トラスコ品番481-0546質量(g)130規格電気用品安全法(PSEマーク)認証済品消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100V 50/60Hz精度±15分/日寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×80×42.5容量(A)15以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密はかり カスタム

    精密はかり

    カスタム
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
    用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿幅(mm)96高さ(mm)64種類電子天秤奥行(mm)150ひょう量(kg)50電源単4形乾電池×4本(別売り)ひょう量(g)50最小表示(g)0.001本体質量(g)約210(電池含まず)精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g)計量皿寸法(mm)65機能液晶バックライト表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと)オートパワーオフ3分(解除可)風袋引方法あり本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×150計量皿形状ひょう量単位g
  • (17251)フューエルキャップ ニッサン

    (17251)フューエルキャップ

    ニッサン(25件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • デジタルシャワープルーフはかり カスタム

    デジタルシャワープルーフはかり

    カスタム(27件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
    材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
  • 直流安定化電源 カスタム

    直流安定化電源

    カスタム(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
    用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
  • デジタル防水はかり カスタム

    デジタル防水はかり

    カスタム(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
    付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個材質ステンレス皿質量(kg)約2.5高さ(mm)108種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40奥行(mm)260分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿
  • 膜厚計 カスタム

    膜厚計

    カスタム(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
    用途塗装の膜厚チェック測定範囲(μm)0~2000(鉄)適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキセット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書材質ABS樹脂電源単4乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105分解能(μm)1測定対象精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999校正1点校正、2点校正
  • (92472)シール,O リング ニッサン

    (92472)シール,O リング

    ニッサン(1件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷
  • (17342)パッキン ニッサン

    (17342)パッキン

    ニッサン(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • (25230)フューエルポンプリレー ニッサン

    (25230)フューエルポンプリレー

    ニッサン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • (13270)バルブカバーG/K ニッサン

    (13270)バルブカバーG/K

    ニッサン(18件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニスケール カスタム

    ミニスケール

    カスタム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
    用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定付属品取扱説明書(保証書付き)幅(mm)95高さ(mm)24質量(g)約140(電池含まず)奥行(mm)150ひょう量(kg)2電源単4形乾電池 × 2本最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150機能風袋引き表示形式デジタル最大計量(g)2000オートパワーオフ約3分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
  • (25230)リレー ニッサン

    (25230)リレー

    ニッサン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
...