カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(30)
    • 標準液/校正液(4)
    • 本体(24)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(78)
  • アズワン(181)
  • HORIBA(126)
  • JST(日本圧着端子製造)(82)
  • ADVANTEC(106)
  • 佐藤計量器製作所(39)
  • 東亜DKK(201)
  • 横河電機(8)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(21)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(213)
  • AMPHENOL(5,890)
  • フエニックス・コンタクト(2,852)
  • エレコム(1,128)
  • ホンダ(1,009)
  • マルゼン[厨房機器](832)
  • レイ・アウト(721)
  • メディアカバーマーケット(711)
  • Phenomenex(690)
  • PGA(534)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用pHセンサー カスタム

    交換用pHセンサー

    カスタム(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
    測定範囲(pH)0~14付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • pH標準液 カスタム

    pH標準液

    カスタム
    1,298税込1,428
    1本(40mL)
    当日出荷
    適合本体PH-6011/6011ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ORP・PH計用PHセンサー カスタム

    防水ORP・PH計用PHセンサー

    カスタム
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサトラスコ品番421-2959材質ABS樹脂質量(g)22.7測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)分解能0.01pH温度測定範囲(℃)0~40防塵防水性能IP57検出単位(pH)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ORP・PH計 カスタム

    防水ORP・PH計

    カスタム(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
    用途各水質検査など。トラスコ品番421-2941セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)材質ABS樹脂幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定項目pH・ORP・温度精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃測定範囲(pH)0~14センサータイプpHセンサー(PH-6600S)測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃分解能0.01PH/1mV/0.1℃温度測定範囲(℃)0~+90測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV)使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×2個防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~+1000検出単位0.01PH/1mV/0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP57
  • 塩水用pHセンサー カスタム

    塩水用pHセンサー

    カスタム
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    質量(g)50
  • pH6.86校正標準液 カスタム

    pH6.86校正標準液

    カスタム
    819税込901
    1本(30mL)
    当日出荷
    質量(g)40
  • pH9.18校正標準液 カスタム

    pH9.18校正標準液

    カスタム
    899税込989
    1本(30mL)
    当日出荷
    質量(g)40
  • pH計用標準センサー カスタム

    pH計用標準センサー

    カスタム
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    質量(g)40
  • pH4.01校正標準液 カスタム

    pH4.01校正標準液

    カスタム
    999税込1,099
    1本(30mL)
    当日出荷
    質量(g)40
  • 対ペーストpHセンサー カスタム

    対ペーストpHセンサー

    カスタム
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    質量(g)40
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • オーガニック用pHセンサー カスタム

    オーガニック用pHセンサー

    カスタム
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • 純水用pHセンサー カスタム

    純水用pHセンサー

    カスタム
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)50
  • ロングpHセンサー カスタム

    ロングpHセンサー

    カスタム
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • 高感度pHセンサー カスタム

    高感度pHセンサー

    カスタム
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)50
  • 細径pHセンサー カスタム

    細径pHセンサー

    カスタム
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)30
  • ブレード対応ロングpHセンサー カスタム

    ブレード対応ロングpHセンサー

    カスタム
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • IWC-6SD用pHセンサー カスタム

    IWC-6SD用pHセンサー

    カスタム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    一般の被検液を対象としたpH用センサー
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0419対応製品IWC-5、IWC-06SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)5~60測定範囲(pH)1~13測定精度±(0.02pH+2dgt)分解能0.01pHセンサケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水pH計(センサーなし) カスタム

    防水pH計(センサーなし)

    カスタム
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • 微粒子用pHセンサー カスタム

    微粒子用pHセンサー

    カスタム
    20,980税込23,078
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • ケーブル付きpHセンサー カスタム

    ケーブル付きpHセンサー

    カスタム
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • ブレード対応ショートpHセンサー カスタム

    ブレード対応ショートpHセンサー

    カスタム
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)20
  • 細径試験管用pHセンサー カスタム

    細径試験管用pHセンサー

    カスタム
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)30
  • 耐フッ酸用pHセンサー カスタム

    耐フッ酸用pHセンサー

    カスタム
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)50
  • 防水ORP・PH計用ORPセンサー カスタム

    防水ORP・PH計用ORPセンサー

    カスタム
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサ測定範囲(mV)-1000~1000分解能1mV質量(g)23.4トラスコ品番421-2932材質ABS樹脂測定精度±2%F.S温度測定範囲(℃)0~+40防塵防水性能IP57検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水pH計 カスタム

    防水pH計

    カスタム
    24,980税込27,478
    1組
    12日以内出荷
    分解能0.01pH、0.1℃精度±0.1pH、温度:±1℃サンプリング約3回/秒防塵防水性能IP67準拠オートパワーオフ約10分(解除不可)使用温湿度範囲本体:0~50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0~60℃保存温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(但し結露なきこと)電源単4乾電池×1本質量(g)約130(電池含む)付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液測定範囲(pH)0.0~14.0温度測定範囲(℃)0~60電池寿命(時間)約120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48
  • KCL溶液(30ml) カスタム

    KCL溶液(30ml)

    カスタム
    849税込934
    1本
    当日出荷
    PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。
    用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。トラスコ品番266-8856適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
  • ブレード カスタム

    ブレード

    カスタム
    7,798税込8,578
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー カスタム

    データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー

    カスタム
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番835-8572測定範囲0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素)質量(g)489(電池含む)電源単三×6、又はACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
ph電極特集