カテゴリ
- 科学研究・開発用品(29)
- 標準液/校正液(4)
- 本体(23)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(50)
- アズワン(30)
- HORIBA(堀場製作所)(71)
- JST(日本圧着端子製造)(25)
- ADVANTEC(26)
- 佐藤計量器製作所(35)
- 東亜DKK(173)
- 横河電機(2)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(18)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(159)
- AMPHENOL(1,039)
- レイ・アウト(761)
- メディアカバーマーケット(711)
- PGA(534)
- サンエス(432)
- トリニティ(397)
- モートーン(392)
- LEPLUS NEXT(326)
- Simplism(320)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「PH」の検索結果

防水pH計
カスタム(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170測定範囲(pH)0~14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
防水ORP・PH計用PHセンサー
カスタム¥5,998税込¥6,5981台当日出荷用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサトラスコ品番421-2959材質ABS樹脂質量(g)22.7測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)分解能0.01pH温度測定範囲(℃)0~40防塵防水性能IP57検出単位(pH)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
防水ORP・PH計
カスタム(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。用途各水質検査など。トラスコ品番421-2941セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)材質ABS樹脂幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定項目pH・ORP・温度精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃測定範囲(pH)0~14センサータイプpHセンサー(PH-6600S)測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃分解能0.01PH/1mV/0.1℃温度測定範囲(℃)0~+90測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV)使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×2個防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~+1000検出単位0.01PH/1mV/0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP57
IWC-6SD用pHセンサー
カスタム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷一般の被検液を対象としたpH用センサー用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0419対応製品IWC-5、IWC-06SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)5~60測定範囲(pH)1~13測定精度±(0.02pH+2dgt)分解能0.01pHセンサケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
防水ORP・PH計用ORPセンサー
カスタム¥8,998税込¥9,8981台当日出荷用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサトラスコ品番421-2932材質ABS樹脂質量(g)23.4測定精度±2%F.S分解能1mV温度測定範囲(℃)0~+40防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~1000検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
KCL溶液(30ml)
カスタム¥849税込¥9341本当日出荷PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。トラスコ品番266-8856適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー
カスタム¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番835-8572測定範囲0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素)質量(g)489(電池含む)電源単三×6、又はACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177