カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • SMC(501)
  • コガネイ(251)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • 三立電器工業(23)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • KTM(7)
  • パナソニックコネクト(6)
  • サンプラテック(5)
  • CKD(4)
  • 信越化学工業(4)
  • CAPTAIN STAG(4)
  • アズワン(3)
  • イスカル(3)
  • サカエ(3)
  • マスプロ電工(3)
  • KSフィルター(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-500」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルシャワープルーフはかり カスタムデジタルシャワープルーフはかりカスタム(27件のレビュー)
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂質量(kg)1.9種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
デジタル防水はかり カスタムデジタル防水はかりカスタム(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個材質ステンレス皿質量(kg)約2.5種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿
シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付) カスタムシャワープルーフはかり(ステンレス上皿付)カスタム
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
用途厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190電源単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260保護等級IPX2準拠RoHS指令(10物質対応)対応
防滴はかり CS-Sシリーズ 校正証明書付 カスタム防滴はかり CS-Sシリーズ 校正証明書付カスタム
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
足はスクリュー式ですので、水平調節が可能です。
質量(kg)約1.9種類電子天秤電源単2乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売)本体寸法(mm)250×260×108計量皿寸法(mm)230×190機能重力加速度設定(16エリア)・オートパワーオフ・風袋引き表示形式デジタル防滴構造IPX2(電池使用時のみ)計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
はかりカテゴリ
関連カテゴリ