カテゴリ
- 測定用品(1)
- 直流安定化電源(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(1)
- AirTAC(2)
- APEM(25)
- ARCOLECTRIC(31)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- BULGIN(20)
- GB[制御機器](18)
- LG(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(23)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SKC(環境測定)(20)
- SMC(19)
- StarTech.com(64)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- TENRYU(天龍製鋸)[研磨材](15)
- アルインコ(47)
- エレコム(25)
- ダイヘン(29)
- ナカバヤシ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

直流安定化電源
カスタム(8件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から22日以内出荷小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正可使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら