カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(2)
- リオン(41)
- 小野測器(3)
- アズワン(2)
- 佐藤計量器製作所(1)
- サンワサプライ(1)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- マザーツール(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- サンワダイレクト(1)
- ACO(1)
- ソーテック社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jis c 1509」の検索結果

データロガー騒音計
カスタム¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。用途騒音測定に付属品取扱説明書、風防スポンジ外形寸法(mm)68×245×45分解能0.1dB周波数特性A特性、C特性電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60測定レンジAuto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB周波数範囲31.5Hz~8kHz