カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- オーナンバ(3)
- ケーピープラテック(5)
- コクヨ(2)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(32)
- メディアカバーマーケット(27)
- 伸興電線(5)
- 佐文工業所(2)
- 信越化学工業(3)
- 四国電線(2)
- 東邦大信(2)
- 沖電線(3)
- 空調服(9)
- 菊水化学工業(4)
- 関西通信電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「km72」の検索結果

デジタル風速計
カスタム¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から22日以内出荷先端部が自由に曲がる伸縮式熱線式風速計。風速測定と風量測定、及び、風速センサー部にある温度センサーによる温度測定が可能です。熱線(ホットワイヤー)式なので微小風速の測定に便利です。風の出所や向きに合わせてセンサー部を曲げて直角に配置することでより正確な測定ができます。センサープローブ部が伸縮式で高所の測定に便利です。バックライト機能、ホールド機能、MAX/MIN表示機能、オートパワーオフ機能付き。用途換気扇、排気ダクト等の風速測定付属品取扱説明書(保証書付)、センサープローブ、ハードケース質量(g)[本体]約 225(センサープローブ除く)[センサープローブ]約 146寸法[本体]約 W 63 × H 190 × D 46 mm [センサープローブ]約L 270mm(最短時)、Φ12mm(センサー部)[センサーロッド部全長]約 8~78 cm [センサーコード長]約 100~170 cm三脚穴サイズ:1/4インチ(約6.35 mm)電源9V角型乾電池×1個温度(℃)[測定範囲]0 ~ +50 [分解能]0.1 [確度]±2測定方式熱線(ホットワイヤー)式表示LCD表示、バックライト付き風速(m/s)[測定範囲]0.1~20.0 [分解能]0.01 [確度]±(5 %rdg+0.1)風量[測定範囲]0~99999m3/min [分解能]0.001~100 [面積範囲]0.001~9999m2使用温湿度範囲0~+50、20~80%RH以下(但し、結露のないこと)風速(km/h)[測定範囲]0.4~72 [分解能]0.1 [確度]±(5 %rdg+ 0.1)km/sRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル風速/風量計
カスタム¥149,800税込¥164,7801セット22日以内出荷熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。用途工場、研究機関、屋外現場測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))質量(g)約505電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950電池寿命(時間)約35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)RoHS指令(10物質対応)対応