デジタル風速計
先端部が自由に曲がる伸縮式熱線式風速計
風速測定と風量測定、及び、風速センサー部にある温度センサーによる温度測定が可能です。
熱線(ホットワイヤー)式なので微小風速の測定に便利です。
風の出所や向きに合わせてセンサー部を曲げて直角に配置することでより正確な測定ができます。
センサープローブ部が伸縮式で高所の測定に便利です。
バックライト機能、ホールド機能、MAX/MIN表示機能、オートパワーオフ機能付き。
- 寸法
- [本体]約 W 63 × H 190 × D 46 mm [センサープローブ]約L 270mm(最短時)、Φ12mm(センサー部)
[センサーロッド部全長]約 8~78 cm [センサーコード長]約 100~170 cm
三脚穴サイズ:1/4インチ(約6.35 mm)
- 用途
- 換気扇、排気ダクト等の風速測定
- 付属品
- 取扱説明書(保証書付)、センサープローブ、ハードケース
- 質量(g)
- [本体]約 225(センサープローブ除く)[センサープローブ]約 146
- 電源
- 9V角型乾電池×1個
- 温度(℃)
- [測定範囲]0 ~ +50 [分解能]0.1 [確度]±2
- 測定方式
- 熱線(ホットワイヤー)式
- 表示
- LCD表示、バックライト付き
- 風速(m/s)
- [測定範囲]0.1~20.0 [分解能]0.01 [確度]±(5 %rdg+0.1)
- 風量
- [測定範囲]0~99999m3/min [分解能]0.001~100 [面積範囲]0.001~9999m2
- 使用温湿度範囲
- 0~+50、20~80%RH以下(但し、結露のないこと)
- 風速(km/h)
- [測定範囲]0.4~72 [分解能]0.1 [確度]±(5 %rdg+ 0.1)km/s
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※電池は付属しておりません。別途ご購入ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
気象計器 の新着商品
カテゴリ


















