カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • HORIBA(23)
  • 堀場製作所(5)
  • 東亜DKK(3)
  • マザーツール(2)
  • 堀場アドバンスドテクノ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orp horiba」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ORP計 カスタム防水ORP計カスタム(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番219-80-78-04トラスコ品番756-7391材質ABS樹脂幅(mm)37.5測定範囲-1999~+1999mV高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5外形寸法(mm)Φ37.5×170H電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個精度±2%FS測定精度±2%FS分解能1mV測定機能ORP使用電池CR2032 リチウム電池×2個測定範囲(mV)-1999~1999検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水IP57
防水ORP・PH計 カスタム防水ORP・PH計カスタム(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。トラスコ品番421-2941セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)材質ABS樹脂幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定項目pH・ORP・温度精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃測定範囲(pH)0~14センサータイプpHセンサー(PH-6600S)測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃分解能0.01PH/1mV/0.1℃温度測定範囲(℃)0~+90測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV)使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×2個防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~+1000検出単位0.01PH/1mV/0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP57