カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(21)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- セムコーポレーション(5)
- A-Gas Japan(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- マザーツール(3)
- KRK(笠原理化工業)(2)
- 堀場アドバンスドテクノ(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- Eutech(ユーテック)(1)
- ケニス(1)
- 竹村電機製作所(1)
- オリオン・ラドセーフメディカル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「orp-14」の検索結果

IWC-6SD用ORPセンサー
カスタム¥12,980税込¥14,2781個当日出荷一般の被検液を対象としたORP用センサー用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)0~100測定精度±(0.5%+2dgt)分解能1mV測定範囲(mV)-1999~+1999材質(電極)白金センサケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー
カスタム¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番835-8572測定範囲0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素)質量(g)489(電池含む)電源単三×6、又はACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177