カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- ノガ(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ph-6600」の検索結果

防水ORP・PH計用PHセンサー
カスタム¥5,998税込¥6,5981台当日出荷用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサトラスコ品番421-2959材質ABS樹脂質量(g)22.7測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)分解能0.01pH温度測定範囲(℃)0~40防塵防水性能IP57検出単位(pH)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
防水ORP・PH計
カスタム(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。用途各水質検査など。トラスコ品番421-2941セット内容取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済)材質ABS樹脂幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87奥行(mm)37.5電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)測定項目pH・ORP・温度精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃測定範囲(pH)0~14センサータイプpHセンサー(PH-6600S)測定精度±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃分解能0.01PH/1mV/0.1℃温度測定範囲(℃)0~+90測定範囲 ORP-1,000~+1,000(mV)使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×2個防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~+1000検出単位0.01PH/1mV/0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP57
防水ORP・PH計用ORPセンサー
カスタム¥8,998税込¥9,8981台当日出荷用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサトラスコ品番421-2932材質ABS樹脂質量(g)23.4測定精度±2%F.S分解能1mV温度測定範囲(℃)0~+40防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~1000検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応