カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(1)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(24)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(23)
- 東亜DKK(7)
- MIKI(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- 冨士電線(東京)(4)
- アインツ(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TRUSCO(3)
- NOK(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- HORIBA(堀場製作所)(3)
- Canon(3)
- JTC(3)
- ケニス(3)
- セムコーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ph60」の検索結果

防水pH計
カスタム(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。測定範囲(pH)0~14付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー
カスタム¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番835-8572測定範囲0~14.00PH(PH)/0~200.0mS/cm(導電率)/-1999~+1999mV(ORP)/0~132000ppm(不純物総溶解度)/0~60℃(温度)/0~12.00%(塩分)/0~20.0mg/l(DO)/0~100%(空気中酸素)質量(g)489(電池含む)電源単三×6、又はACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177