カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(3)
- HORIBA(18)
- 堀場製作所(6)
- アズワン(4)
- オーエスエンジニアリング(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- ADVANTEC(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- StarTech.com(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s010 laqua」の検索結果
特価

防水pH計
カスタム(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。測定範囲(pH)0~14付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)37.5Φ×170H電源CR2032 リチウム電池×2個測定項目pH寸法(Φ×高さH)(mm)37.5×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×37.5×170電源自動OFF約5分校正不可電池CR2032 リチウム電池 × 2個使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57相対湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)