カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(1)
- HORIBA(堀場製作所)(26)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- 東亜DKK(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s070 horiba」の検索結果

防水導電率計
カスタム(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー幅(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37.5外形寸法(mm)375Φ×170H測定項目導電率温度補償ATC(自動温度補正機能)つき機能ATC(自動温度補正機能)校正不可使用電池リチウム電池 CR2032 2個サンプリング約3回/秒表示項目導電率オートパワーオフ約5分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP57湿度測定範囲(%RH)80(結露のない場合)