カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カスタム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-02wp」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CT-3000シリーズセンサ カスタムCT-3000シリーズセンサカスタム
7,998税込8,798
1台
当日出荷から4日以内出荷
CT-3000WPシリーズ用交換センサーです。
測定温度(℃)-40~+250材質(プローブ部)SUS304質量(g)53コード長さ(m)約1センサーサーミスタRoHS指令(10物質対応)対応
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書質量(g)約150(本体のみ、電池含む)測定範囲(℃)-40~+250測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40センサーサーミスタ分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)サンプリング1回/2秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計