カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- カスタム
- EPSON(2)
- JAPPY(1)
- KSフィルター(1)
- MANN-FILTER(1)
- イメージニクス(2)
- ラムマウント(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vp-01u」の検索結果
特価

検相・検電器
カスタム(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)を確認できます。 ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方法なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます。 非接触式の検電機能も搭載。 測定結果はLEDの色とビープ音でお知らせ。直感的でわかりやすい方式です。付属品取扱説明書トラスコ品番491-7456周波数(Hz)45~65電源単四形乾電池×2個使用温湿度範囲0~+30℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)、+30~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)、+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し電池を含まず、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応