カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ポップリベット・ファスナー
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

POP スペーサーSP3(4)15- D- H
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
POPスタンダードナット スモールフランジ SSFH SF(ステンレス)
ポップリベット・ファスナー¥439~税込¥483~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス寸法P(mm)0.5
高圧着HRリベット(スチール)
ポップリベット・ファスナー¥7,998~税込¥8,798~1箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥8,998~税込¥9,898~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。用途自動車板金、電機板金等。材質アルミ
シールドタイプリベット(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥8,098~税込¥8,908~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。 締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。用途電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
ハンドリベッター PS15X
ポップリベット・ファスナー¥9,980税込¥10,9781台8日以内出荷トラスコ品番696-4476全長(mm)82使用ジョーO900P00047キット内容PS15X本体 取扱説明書
シールドタイプリベット(ステンレス/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥169,800税込¥186,7801箱(1000本)9日以内出荷リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているので、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しません。リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1引張強度(N)4320フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)3410
オープンタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥39,980~税込¥43,978~1箱(1000本)翌々日出荷から70日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。用途厨房機器などに
アルミHRタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥9,998~税込¥10,998~1箱(1000本)3日以内出荷から60日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などに
コードレスリベットツール
ポップリベット・ファスナー¥119,800税込¥131,7801台当日出荷トラスコ品番432-4757全長(mm)320リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時)、260(電池パック3.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約120Ws/本(6サイズ)電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5保証期間本体・充電器:6ヶ月(付属の電池パックは保証の対象外)充電時間(分)約30(1.5Ah)ストローク長(mm)25引力(kN)(公称)8.5
フラットナット SF (鉄/生地)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。材質鉄表面処理生地
SGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥609~税込¥670~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄表面処理三価ホワイト
軟質母材用リベット(アルミ)
ポップリベット・ファスナー¥8,998税込¥9,8981箱(1000本)当日出荷軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。リベット径(Φmm)4.1下穴径(Φmm)4.3材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052)引張荷重(N)1000材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)剪断荷重(N)800フランジ径D(Φmm)8.0
オープンタイプリベット”アルミSSBSタイプリベット”(アルミ/ステン製)
ポップリベット・ファスナー¥27,980税込¥30,7781箱(1000本)9日以内出荷リベットはアルミ合金製、マンドレルはステンレスで構成されており、耐食性に優れております。用途電機板金など。トラスコ品番810-9031材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス線リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)14.8引張荷重(N)2110剪断荷重(N)1390かしめ可能板厚(mm)4.3~5.9フランジ径(Φmm)8
ウェルナット(スリーブタイプ)C-420L-5-SV M4ゴムナット(1000個入)
ポップリベット・ファスナー¥99,980税込¥109,9781箱(1000個)8日以内出荷片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。用途ファンユニット留めに。トラスコ品番159-6135材質ボディ:クロロプレンゴム厚さ(mm)かしめ板:0.5~2.0全長(mm)15下穴径(Φmm)8.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)8.4材質(ボディ)クロロプレンゴム材質(ナット)銅合金フランジ厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
”カレイプレススペーサー”(スチール)
ポップリベット・ファスナー¥37,980税込¥41,7781箱(1000個)8日以内出荷専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のスペーサー取り付けに。トラスコ品番159-6226材質スチール全長(mm)5種類カレイプレススペーサーねじピッチ(mm)0.5対辺(mm)6ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)全ねじ表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥29,980税込¥32,9781箱(1000本)当日出荷トラスコ品番145-9672材質アルミ/ステンレスリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8カシメ板厚(mm)4.8~6.4引張強度(N)1550(参考)せん断強度(KN)1080(参考)頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)6
ローレットナット(スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥69,980税込¥76,9781箱(1000個)9日以内出荷片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。用途自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。電気:サーバーラック・照明器等。建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。トラスコ品番820-7731材質鉄/三価クロム全長(mm)15.5呼称【ねじ】M8×1.25加工物穴径(mm)11.1フランジ径(Φmm)【H】12
ナット”カレイプレスナット”(スチール)
ポップリベット・ファスナー¥66,980~税込¥73,678~1箱(2000個)9日以内出荷高い取り付け強度です。独自の首下形状により、圧入力が小さく、母材変形をおこしません。専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。ナットの反対側は平坦で表面に出ません。用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のナット取り付け。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)寸法(mm)【H×h】3.0×0.9二面幅B(mm)5.5加工物穴径(mm)4.5最小板厚(mm)1
ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥19,980税込¥21,9781箱(500本)9日以内出荷1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番820-7750材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5リベット長さ(mm)22板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8引張荷重(N)2360加工物穴径(mm)5剪断荷重(N)1600フランジ径(Φmm)9.6
エアナッター”ナットツール PNT1000L”
ポップリベット・ファスナー¥399,800税込¥439,7801台9日以内出荷空油圧式の高耐久・高出力の締結ストローク管理型ナットツールです。用途トリガを一度引くだけで締結・離脱が完了トラスコ品番536-9910全長(mm)320適合ナット径(Φmm)M6-M12(スチール・スタンダード)、アルミニウム・スチール:M6-M10(アルミ・スタンダード)、ステンレス:M6-M8(スタンダード)
空油圧リベットツール
ポップリベット・ファスナー¥359,800税込¥395,7801台当日出荷高耐久シールや主要機構部品の耐久性向上による高い耐久性を実現しました。人間工学に準じたグリップデザインや滑り止め装備による操作性の向上しています。用途AD-102M5-ABS-HR、AD-A35-AHR、AD-139-AHR専用。トラスコ品番405-8139適合機種AD-102M5-ABS-HR全長(mm)339使用ジョーPRS1300-01A適合リベット径(Φmm)Φ10.2~10.25
ブラインドリベットオープンタイプリベット(スチール/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥8,198税込¥9,0181箱(1000本)当日出荷リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金など。トラスコ品番217-0655材質リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)、マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線)リベット径(Φmm)3下穴径(Φmm)3.1リベット長さ(mm)9.5カシメ板厚(mm)4.8~6.4引張荷重(N)1540RoHS指令(10物質対応)対応せん断荷重(N[kgf])1160フランジ径(Φmm)6
オープンタイプリベット(ステンレス/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥24,980税込¥27,4781箱(1000本)当日出荷トラスコ品番146-7551材質ステンレス/スチール、リベットボディ:ステンレス(SUS305相当)、マンドレル:スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8板厚(mm)【かしめ】1.6~3.2引張強度(N)【参考】3000RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)2500フランジ径(Φmm)6.4
コードレスナットツール
ポップリベット・ファスナー¥349,800税込¥384,7801台当日出荷USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。USBインターフェイス搭載しています。無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。用途締結波形、カウンタ表示が可能 締結波形データの記録・PCへの転送が可能トラスコ品番262-7875セット内容電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池)、充電器、 樹脂ケース全長(mm)358質量(kg)2.3(電池パック2.0Ah装着時) 2.6(電池パック4.0Ah装着時)全高(mm)252 (電池パック2.0Ah装着時) 272(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約150Ws/本(6サイズ)電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18ストローク幅(mm)1~8.5適合ナット径(Φmm)M3-M10(スタンダード)、アルミニウム・スチール:M3-M8(スタンダード)引力(kN)(公称)18
コードレスリベットツール
ポップリベット・ファスナー¥219,800税込¥241,7801台当日出荷締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。 USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。 空油圧式同等の締結速度があります。 逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。 耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。 余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。 マンドレルコレクターを装備しています。 USBインターフェイス搭載しています。 無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。トラスコ品番249-2804全長(mm)342リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時) 260(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約130Ws/本(6サイズ)使用ジョー13300 JAW電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)18ストローク長(mm)25モータ種類ブラシレスモーター引力(kN)(公称)8.5
エアナッターナットツール
ポップリベット・ファスナー¥479,800税込¥527,7801台当日出荷1アクションでポップナットの締結から離脱までが行えます。 結束速度が速くて能率的です。 M8ナットまで締結可能な締め付けストローク管理型軽量ナットツールです。用途ポップナット用の締結用に。トラスコ品番206-4162質量(kg)1.8適合ナット(アルミニウム・スチール)M3、M4、M5、M6、M8、M10、(ステンレス)M4、M5、M6、M8アズワン品番64-8643-98
低座屈PTMリベット(皿頭スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥13,980~税込¥15,378~1箱(1000本)3日以内出荷から60日以内出荷マンドレルヘッド処理が不要です。用途両面フラットにする必要がある個所にリベット径(Φmm)3.0下穴径(Φmm)3.3フランジ外径(Φmm)5.2
ブラインドリベット”オープンタイプリベット”(皿頭 アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥7,998税込¥8,7981箱(1000本)欠品中標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3796材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)8.6カシメ板厚(mm)3.2~4.8引張強度(N)2110フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)1390
ステンレスHRタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)
ポップリベット・ファスナー¥29,980~税込¥32,978~1箱(1000本)3日以内出荷から90日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途厨房機器などに
スチールHRタイプリベット(皿頭スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥13,980~税込¥15,378~1箱(1000本)3日以内出荷から70日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などに