カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- ポップリベット・ファスナー
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- azbil(旧:山武)(10)
- brembo(53)
- CKD(16)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(13)
- HAMMOND(13)
- LEAD(リード工業)(49)
- MAD MAX(マッドマックス)(134)
- RS PRO(25)
- SICK(10)
- SK本舗(23)
- SPARKFUN(17)
- trad(11)
- アズワン(13)
- エレコム(64)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- サンワサプライ(16)
- サンワダイレクト(11)
- ブランドをもっと見る
「ad abs」の検索結果
特価

POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥9,798税込¥10,7781箱(1000本)当日出荷1サイズで広範囲な板厚が締結できます。 特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番217-0531質量(kg)1.968リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.2リベット長さ(mm)17.8カシメ板厚(mm)4.8~9.6材質(フランジ)アルミ引張荷重(N)1680フランジ外径(Φmm)8.0材質(シャフト)鉄剪断荷重(N)1150
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥8,998~税込¥9,898~1箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。用途自動車板金、電機板金等。材質アルミ
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥46,980~税込¥51,678~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。用途厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)鉄
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-42-ABS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥25,980税込¥28,5781箱(1000本)当日出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3826リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8カシメ板厚(mm)1.0~3.2引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-44-ABS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥29,980税込¥32,9781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3760リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)13.9カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥8,598~税込¥9,458~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。用途自動車板金、電機板金等。材質鉄
空油圧リベットツール
ポップリベット・ファスナー¥359,800税込¥395,7801台当日出荷高耐久シールや主要機構部品の耐久性向上による高い耐久性を実現しました。人間工学に準じたグリップデザインや滑り止め装備による操作性の向上しています。用途AD-102M5-ABS-HR、AD-A35-AHR、AD-139-AHR専用。トラスコ品番405-8139適合機種AD-102M5-ABS-HR全長(mm)339使用ジョーPRS1300-01A適合リベット径(Φmm)Φ10.2~10.25
空油圧リベットツール ProSet XT
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から翌々日出荷より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能仕様空油圧使用空気圧力(MPa)0.5-0.6