カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ポップリベット・ファスナー
- モノタロウ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- マキタ(1)
- Rivet-Drill(1)
- JTC(1)
「proset xt3」の検索結果

空油圧リベットツール ProSet XT
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷から翌々日出荷より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能仕様空油圧使用空気圧力(MPa)0.5-0.6
コードレスリベットツール
ポップリベット・ファスナー¥119,800税込¥131,7801台当日出荷トラスコ品番432-4757全長(mm)320リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時)、260(電池パック3.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約120Ws/本(6サイズ)電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5保証期間本体・充電器:6ヶ月(付属の電池パックは保証の対象外)充電時間(分)約30(1.5Ah)ストローク長(mm)25引力(kN)(公称)8.5
コードレスリベットツール
ポップリベット・ファスナー¥219,800税込¥241,7801台当日出荷締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。 USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。 空油圧式同等の締結速度があります。 逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。 耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。 余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。 マンドレルコレクターを装備しています。 USBインターフェイス搭載しています。 無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。トラスコ品番249-2804全長(mm)342リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時) 260(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約130Ws/本(6サイズ)使用ジョー13300 JAW電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)18ストローク長(mm)25モータ種類ブラシレスモーター引力(kN)(公称)8.5
ポップリベッター用ジョー
ポップリベット・ファスナー¥6,998税込¥7,6981袋(3個)当日出荷PB3400-JP/ProSet XT3用のジョーです。トラスコ品番363-1749適合機種PB3400-JP、ProSet XT3材質鉄
ポップナット
ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(3個)ほか当日出荷ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥8,998~税込¥9,898~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。用途自動車板金、電機板金等。材質アルミ
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥8,598~税込¥9,458~1箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。用途自動車板金、電機板金等。材質鉄