カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(131)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電動工具(9)
- 空圧工具(8)
- 作業工具(5)
- 建築金物(3)
- 機構部品(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- ポップリベット・ファスナー
- ホンダ(49)
- AFAM(アファム)(6)
- VOLTERA(4)
- エレコム(3)
- 沖データ(OKI)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- コミネ(2)
- Electro Harmonix(2)
- MARWI(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- PICUS(大洋精工)(1)
- Canon(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- Rivet-Drill(1)
- KMC(1)
- ダルトン(1)
- 慶洋エンジニアリング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「rivet」の検索結果

POP ジャックナット SN(パック品)
ポップリベット・ファスナー(28件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
ポップナット
ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(4個)ほか当日出荷ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。材質スチール形状平頭表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)
ポップリベット・ファスナー(22件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2個)ほか当日出荷片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。材質ゴム-黄銅
カレイナット(鉄/三価クロメート)
ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(100個)当日出荷圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
POP ジャックナット LN(パック品)
ポップリベット・ファスナー(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか当日出荷材質SPCC表面処理亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8
POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト
ソーホース(1セット)
ポップリベット・ファスナー(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷低重心で面受けによる高耐荷重を実現しています。 作業をスムーズにするケーブルクランプ付です。 軽量です。仕様ツーバイクランプ可能トラスコ品番820-4924材質プラスチック
POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(3個)ほか当日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質アルミ寸法P(mm)0.5
POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。材質ゴム-黄銅材質(ボディ)クロロブレンゴム材質(ナット)銅合金
リベット スタンダード (スチール・スチール)
ポップリベット・ファスナー¥919~税込¥1,011~1パック(100個)当日出荷材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥459~税込¥505~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
POPラージフランジナット SPH RLT-LF(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷材質鉄表面処理三価ホワイトねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.1~9.3
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
ポップリベッター用ジョー
ポップリベット・ファスナー¥6,998税込¥7,6981袋(3個)当日出荷PB3400-JP/ProSet XT3用のジョーです。トラスコ品番363-1749適合機種PB3400-JP、ProSet XT3材質鉄
STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄表面処理三価ホワイト
POPヘキサナット スモールフランジ SFH SF/HEX(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥529税込¥5821パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
軟質母材用リベット(アルミ)
ポップリベット・ファスナー¥8,998税込¥9,8981箱(1000本)当日出荷軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。リベット径(Φmm)4.1下穴径(Φmm)4.3材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052)引張荷重(N)1000材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)剪断荷重(N)800フランジ径D(Φmm)8.0
空油圧リベットツール ProSet XT
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から翌々日出荷より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能仕様空油圧使用空気圧力(MPa)0.5-0.6
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥7,798~税込¥8,578~1箱(1000本)当日出荷から75日以内出荷標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などに
POPウエルナット スリーブタイプ(ゴム - 黄銅/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質ゴム-黄銅表面処理三価ホワイト
ナットセッター用(AN500A)M4マンドレル
ポップリベット・ファスナー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ナットセッター(エアー式)AN500A用のM4マンドレルです。用途ポップナットツールAN500A用M4マンドレル(消耗部品)仕様締結工具用消耗部品トラスコ品番810-9010材質スチール質量(g)7