266件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンツ コンパクト投光器 GENTOSガンツ コンパクト投光器GENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能本体180°回転チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66光束(Lm)約1700~400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0質量(g)580電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)連続点灯時間(時間)約3~11照射距離(m)約71落下耐久(m)2付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電球の種類LED
シリコンバンドS GENTOSシリコンバンドSGENTOS(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ヘッドバンド幅20mm用シリコンバンド
トラスコ品番817-9644適合機種GTR-931H/GTR-951H/TX-100XP/HW-843XC/LH-560/LH-950セット内容バンド×1、バックル×4長さ(mm)800適合サイズヘッドバンド幅20mmヘッドライト用
疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式 GENTOS疾風(はやて) 大型ハンディブロワ-充電式GENTOS
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ジェントス史上最大風力のブロワーが登場!!!現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー風速は最大68m/s。回転数は最大35,000RPMハイスペック。風が出る面が従来の小型ブロワーより大きく、使用用途が大きく広がる。最大風速68m/sの高出力と4段階の風速調整機能を備え、粉塵の吹き飛ばし、工具や作業スペースの清掃、水滴除去など、建築現場や屋外作業における実用性を重視した仕様モード:回転数/風速/時間Boost: 35,000RPM/68m/s, 13minHi: 31,000RPM/52m/s, 22minMid: 23,000RPM/36m/s, 30minLow: 15,000RPM/12m/s, 50min充電時間: 3hアクセサリー USB-C Cable(85cm)
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品USB Type-Cケーブル(85cm)材質ABS質量(g)890スイッチオペレーション:電源ON →主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが点灯します。・電源OFF →電源ONの状態で主電源スイッチを長押し(上のボタン) →インジケーターパネルが消灯します。・モード変更 →スイッチを短押しでモード変更。(下のボタン) 止→弱→中→強 スイッチを長押しでブーストモード起動 長押しを辞めると元のモードに戻る。・LEDライトON/OFF →動作中に主電源スイッチを短押しでON/OFFの切り替え。(上のボタン)対応バッテリーインジケーター:バッテリー残量に応じて、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが順次消灯します。電源ON時、バッテリー残量が100%の場合、4桁すべてのグリーンライトが点灯しています。バッテリー残量75%の場合、左から1~3桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量50%の場合、左から1~2桁目のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量25%の場合、左から1桁のグリーンライトが点灯します。バッテリー残量5%の場合、低バッテリー警告として、バッテリーインジケーター/チャージングインジケーターのグリーンライトが点滅します。バッテリー残量0%になると、デバイスは自動的にシャットダウンします。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)74×335×122.2バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)21.6保証期間1年間充電時間(時間)3(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モードモード:回転数・風速・時間Boost:35000RPM・68m/s・13minHi:31000RPM・52m/s・22minMid:23000RPM・36m/s・30minLow:15000RPM・12m/s・50minバッテリー容量(mAh)4000バッテリー容量(Wh)86.4
超小型高出力アルミキーライト充電式 GENTOS超小型高出力アルミキーライト充電式GENTOS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
本体ツイストスイッチ充電式キーライト。 ボディを回して調光するから使いやすい。 超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。 Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm)ブラック質量(g)約18寸法(Φmm×Lmm)約16.3×48.9保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個輝度約35cd(Eco)、約859cd(High)使用電池リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約10(Eco)、約220(High)照射距離(m)最大約59点灯時間約5時間(Eco)、約10分(High)電球の種類LED落下耐久(m)2
産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル GENTOS産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデルGENTOS(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161質量(g)414頭囲(cm)被り:54~62衝撃吸収ライナー使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOSダブルスター サブRedヘッドライトGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)600明るさ(Lm)約600~10照射距離(m)約188電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2.5~40IP等級64落下耐久(m)2
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト小GENTOS
8,598税込9,458
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°可動で折りたたみ可能背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)質量(g)201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0保護等級IP64光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個バッテリーリチウムポリマー充電池輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時)バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間3~10充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵)光束(Lm)約600使用場所屋内外マグネット照射距離(m)約34電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)155落下耐久(m)2
高負荷耐久LEDハンディライト GENTOS高負荷耐久LEDハンディライトGENTOS(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。 IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。 背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。電球の種類LED電源単3アルカリ電池×2本使用電池単3明るさ(Lm)400(Hiモード時)全長(mm)155材質(本体)ABS樹脂グリーン付属品テスト用電池トラスコ品番160-8792質量(g)122保護等級IP68(防塵2m防水)落下距離(m)(耐久)2光源色白色外径(mm)30照射距離(m)177点灯時間(時間)4.5(Hiモード時)最大点灯時間34時間(Ecoモード)
ステラ ハンディトーチ充電式 GENTOSステラ ハンディトーチ充電式GENTOS
4,598税込5,058
1台
当日出荷
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off質量(g)205電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165防塵防水性能IP66光束(Lm)最大:1000明るさ(Lm)光源(約)1000~230照射距離(m)最大:(約)271連続点灯時間(時間)3.5~15落下耐久(m)テスト:2
ガンツ GZ-BA30 GENTOSガンツ GZ-BA30GENTOS(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 底面マグネット付き180°可動式グリップ 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備 背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください電球の種類LED仕様防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)トラスコ品番819-3857幅(mm)68高さ(mm)220材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)33.5消費電力(W)2.5電源専用内蔵充電池全光束(Lm)300保護等級P54光源白色COB LED×1灯充電時間(時間)約4使用場所屋外マグネット明るさ(Lm)300実用点灯時間2時間(Hiモード時)
キーライト8G GENTOSキーライト8GGENTOS(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)約8使用電球LED連続点灯時間約8時間LEDΦ5mm白色LED1灯光束(Lm)15
キーライト10G GENTOSキーライト10GGENTOS(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池トラスコ品番583-9297質量(g)約10本体寸法(mm)約Φ13×37.5光源Φ5mm白色LED1灯連続点灯時間約8時間光束(Lm)15電球の種類LED
ブロワーHYT-SL用シリコンノズル GENTOSブロワーHYT-SL用シリコンノズルGENTOS
199税込219
1個
欠品中
ジェントス疾風シリーズ 「HYT-SL」ブロワー専用シリコンノズル
適合機種HYT-SL
デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOSデルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッドGENTOS
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデルモーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)DPX-418H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品25mm滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:つけた状態の右スイッチHi > Mid > Low > OFFつけた状態の左スイッチ(モーション機能)Hi > Mid > Low > OFF質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×47.9×44.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:670明るさ(Lm)光源(約)670~25照射距離(m)最大:(約)173電球の種類LED連続点灯時間(時間)4.5~57落下耐久(m)テスト:2
T-REX 2000LMヘッドライト充電式 GENTOST-REX 2000LMヘッドライト充電式GENTOS
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト TXシリーズのハイエンドモデル1000ルーメン(ブーストモード時2000ルーメン)の高出力 スポット時9時間、フラッド時8時間の連続点灯遠近照射用のそれぞれのスイッチが独立しており自分で照射のアレンジが可能消灯時長押しにより、スイッチロック機能作動。(ヘッド部、バッテリーボックス両方)点灯時どのモードからも長押しでBoostモード作動、10秒後前回のモードに戻る。後部認識灯が点灯or点滅時、長押しでバッテリーインジケーター確認可能。緑点灯:100%-40% 赤点灯:39%-10% 赤点滅:9%以下可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)適合スイッチオペレーション:凹スイッチ:フラッドEco→Mid→Hi→Off凸スイッチ:スポットEco→Mid→Hi→Off質量(g)385寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.2×38.7×41.2使用電池専用リチウムイオン充電池バッテリー容量(Ah)4800バッテリー電圧(V)7.2連続点灯時間10秒~27時間防塵防水性能IP64電源タイプ充電式明るさ(Lm)【スポットライト】150(Ecoモード時)/550(Midモード時)/1000(Highモード時)【フラッドライト】150(Eco時)/550(Midモード時)/1000(Highモード時)【全点灯】2000(Boostモード時)照射距離(m)約139(最大)電球の種類LED落下耐久(m)1(テスト)バッテリー容量(Wh)34.56
スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOSスターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式GENTOS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFFチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm)質量(g)52電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56.6×34.3×22.7光束(Lm)350明るさ(Lm)約350~2照射距離(m)約108連続点灯時間(時間)約2~40IP等級×5落下耐久(m)1
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト PKGENTOS
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯(29時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G433HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1
ワンズ 電池式作業用ライト GENTOSワンズ 電池式作業用ライトGENTOS
1,598税込1,758
1台
当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能 照射角度140° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ付属品テスト用電池質量(g)100電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3防塵防水性能54光束(Lm)200使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)200照射距離(m)18電球の種類LED連続点灯時間(時間)20落下耐久(m)1
SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOSSNMシリーズ シンプルトーチ3x2GENTOS
2,098税込2,308
1台
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応電源単3アルカリ電池×2本(付属)明るさ(Lm)200直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×151.9防塵防水性能X4質量(g)122連続点灯時間(時間)約6照射距離(m)最大約111落下耐久(m)1付属品テスト用電池
ファイヤーブランケット GENTOSファイヤーブランケットGENTOS
979税込1,077
1個
6日以内出荷
もしもの時の備えにフレイムブレーカー。フレイムブレイカーは、高耐熱繊維で作られた防火用シートです。火を覆って、被害を最小限に抑えるシート。キッチンやアウトドアでの炎を素早く覆うことで、煙や炎の広がりの防止可。軽量で簡単に取り出せるので、誰でもスムーズに使用可能。
用途小規模な火災の初期消火キッチンなどで発生した油火災や電気火災などに素早く対応。衣服に火がついた場合の消火人の体に巻きつけて火の延焼を抑える事ができる。避難時の防護具として使用火災現場から避難する際に、火や熱から身を守るために体を覆う。火元の遮断火が広がるのを防ぐために、燃えている物にかぶせて酸素を遮断。工場や実験室での安全対策溶接作業や化学実験など、火花や高温物質が飛ぶ可能性のある場所での安全対策。キャンプやアウトドアでの緊急用具焚き火の事故などへの備え。材質グラスファイバー、ポリエステル、ナイロン質量(g)500準拠規格防炎1級適合(JIS Z 2150規格)/EN1869:2019 ASTM F1989準拠耐熱温度(℃)550
レクシード ハンディトーチ GENTOSレクシード ハンディトーチGENTOS
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。 単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。 Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップブラック質量(g)約348(電池含む)寸法(Φmm×Lmm)約40.0×189.5保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色×1個輝度約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco)使用電池単2アルカリ電池×2本特性フォーカスコントロール照射距離(m)最大約250電球の種類LED点灯時間(時間)約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco)落下耐久(m)2
ハンディトーチ用ヘルメットホルダー GENTOSハンディトーチ用ヘルメットホルダーGENTOS(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ハンディトーチ用ヘルメットホルダー。 本体を介してハンディトーチとヘルメットを接続可能。
質量(g)約41寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.5×86.6×56.0耐荷重(g)450以下対応径(Φmm)約12~33電球の種類LED
電池用カートリッジ GENTOS電池用カートリッジGENTOS(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
電池用カートリッジ
用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ適合機種MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B使用電池単4型乾電池×3本タイプ
ヘッドベイダー ヘッドライトハイブリッド GENTOSヘッドベイダー ヘッドライトハイブリッドGENTOS
4,598税込5,058
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル最大700ルーメンの高出力 6時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco質量(g)209電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×52.5×42.7防塵防水性能IP64光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~50照射距離(m)最大:(約)185連続点灯時間(時間)6~25落下耐久(m)テスト:1
フルークス 高演色ペン型ライト GENTOSフルークス 高演色ペン型ライトGENTOS
2,498税込2,748
1台
当日出荷
ジェントスのペン型ライト フルークスシリーズ 電池式高演色モデル自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用単4アルカリ電池x2本使用で20ルーメンの出力、8.5時間の連続点灯が可能テールスイッチでON/OFFペンクリップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)46電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)約15×132光束(Lm)20明るさ(Lm)20照射距離(m)約9連続点灯時間(時間)約8.5IP等級64
CPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライト GENTOSCPシリーズ コンパクトフォーカスヘッドライトGENTOS
2,498税込2,748
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト CPシリーズ単3x1本使用のコンパクトサイズながらフォーカス機能を搭載最大200ルーメンの出力で7.5時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモード時は15時間の連続点灯フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現可動式ヘッドで下方へ65°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)85電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70.9×32×48保護等級IP66(準拠)使用電池単3アルカリ電池×1本(付属)光束(Lm)200明るさ(Lm)約200~70照射距離(m)約125電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7.5~15IP等級66落下耐久(m)2
SNMシリーズ シンプルトーチ4x3 GENTOSSNMシリーズ シンプルトーチ4x3GENTOS
2,698税込2,968
1台
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単4×3本電池式モデル 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 7時間の連続点灯が可能 High/Low の2段階照射でLowモードは15時間の連続点灯 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応電源単4アルカリ電池×3本(付属)明るさ(Lm)350~180直径×長さL(Φmm×mm)約30.7×112.9防塵防水性能X4質量(g)120連続点灯時間(時間)約7~15照射距離(m)最大約193落下耐久(m)1付属品テスト用電池
Gシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】 GENTOSGシリーズ バランススペックヘッドライト充電式【GH-218RG】GENTOS
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。GH-118RGアップグレード品。最大730ルーメンの高出力 9時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は54時間の連続点灯USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)60°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)その他仕様・充電池直接充電(type Cコネクタ)・本体充電(type Cコネクタ)・スイッチロック(バッテリーボックス)・スイッチ切り替え機能(他Gシリーズと同様)・メガタフコード
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応+DV10DK10DL10:DQ10DL10:DY10DK10DL10:DQ10付属品すべり止め付きヘッドバンド一式ヘルメットクリップ×4個ケーブル用バックル×2個Type C USB cable 50cm×1個(ロゴ付きマジックバンド)ACアダプター(5V1A)(ジェントス品番:AD-029FV)充電池 GA-15(リチウムイオン 3.6V 3,200mAh11.52Wh, 18650、Type C)質量(g)243スイッチ【オペレーション】OFF>Hi>Mid>Low、後部認識灯:On>Flash(長押しでスイッチロック)※スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:70×45×40/充電池部:125×50×40使用電池リチウムイオン充電池 3.6V 3,200mAh 11.52Wh, 18650、Type C充電時間(時間)5LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi: 6731、Mid: 3018、Low: 417光束(Lm)730明るさ(Lm)Hi: 730、Mid: 320、Low: 40照射距離(m)Hi: 164、Mid: 110、Low: 41インジケータ【チャージング】バッテリー直接充電、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:OFF、バッテリーケースより充電中、充電中:赤色点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅充放電回数(回)300点灯時間(時間)Hi: 9、Mid: 14、Low: 54【後部認識灯】Red On:53、Red Flas:142IP等級66落下耐久(m)2
SG 小型折りたたみCOBワークライト GENTOSSG 小型折りたたみCOBワークライトGENTOS
2,698税込2,968
1台
当日出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯USB Type-C ケーブル(100cm)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(100cm)適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off質量(g)108電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.3×297×35防塵防水性能IPx4光束(Lm)最大300明るさ(Lm)約90~300照射距離(m)最大:(約)26連続点灯時間(時間)2.5~6落下耐久(m)テスト:1
GDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOSGDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッドGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト GDシリーズ ハイブリッドモデル最大350ルーメンの出力で7時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Eco の3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデルスイッチ長押しで点灯順序をHighスタート or Ecoスタートに切り替え可能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPType-Cケーブルで充電(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)154電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(付属) or 単3アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約46.5×35.8×25.2 【電池BOX】約84.8×53.8×30.4保護等級IP64(準拠)使用電池専用充電池(付属)/単3アルカリ電池×3本(別売)光束(Lm)350明るさ(Lm)約350~60照射距離(m)約110電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7~40IP等級64落下耐久(m)2
ダブルスター サブRedヘッドライト ローエンド GENTOSダブルスター サブRedヘッドライト ローエンドGENTOS
2,598税込2,858
1台
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大300ルーメンの出力、6時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属WS-443HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)300明るさ(Lm)約300~10照射距離(m)約130電球の種類LED連続点灯時間(時間)約6~40IP等級64落下耐久(m)2
UV機能付小型多目的キーライト充電式 GENTOSUV機能付小型多目的キーライト充電式GENTOS
2,998税込3,298
1台
当日出荷
小型ライトの充電式モデル多くの機能を搭載した多目的キーライトトップ部白色LEDに加え、サイド部に暖色、赤色、UV(紫外線)を搭載合計12パターンの点灯モード小型ながら最大300ルーメンの出力(消灯時よりスイッチ長押し中のみ点灯のブーストモード、最大10分間)白色LEDにてMax/High/Mid/Ecoの4段階照射でEco時は25時間の連続点灯サイド部は暖色LEDにてEco/Mid/Highの3段階赤色LEDにて点灯/点滅/SOS点滅の3段階UVLEDにて1段階のローテーションUV波長395ナノメートルチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:充電中緑点灯:充電完了)ライト点灯時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点滅:残量無し赤点灯:残量小緑点灯:残量大)スイッチ長押しでOFFモードメモリー機能で消灯時のモードを記憶底面にマグネット装備ペンクリップ、キーリング付属Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ペンクリップ、キーリング質量(g)22電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵)寸法(Φ×Lmm)約18×69光束(Lm)300明るさ(Lm)約300~5照射距離(m)約74連続点灯時間(時間)約0.16~60IP等級×4落下耐久(m)1
ハンディライト用専用充電池 MG-43SB GENTOSハンディライト用専用充電池 MG-43SBGENTOS
3,898税込4,288
1個
当日出荷
FLP-2108専用充電池です。充電池に直接充電が可能です。
トラスコ品番336-9328ブルー品名ハンディライト用専用充電池 MG-43SB定格電圧(V)3.7寸法(長さL×幅W)(mm)60×22充電可能回数300
Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG GENTOSGシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RGGENTOS
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現最大照射距離323m(Highモード、スポット時)従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15)質量(g)280直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)使用電池専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)1100明るさ(Lm)1100~100照射距離(m)323電球の種類LED充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)4~29落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)11.52
専用充電池内蔵BOX GENTOS専用充電池内蔵BOXGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジェントス リバティシリーズ、LY-217R用充電池BOXバッテリーBOX直接充電式
用途対応機種 LY-217R質量(g)131電源リチウムイオン充電池3.7V 4,500mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103.6×39.2×40.5
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
3,498税込3,848
1台
当日出荷
ジェントス ガンツシリーズ、GZ-X233用充電池充電池直接充電式
用途対応機種 GZ-X233質量(g)81電源リチウムイオン充電池3.6V 5000mAh 18Wh寸法(Φmm×Lmm)約21.5×77
ワンズ 首掛けワークライト充電式 GENTOSワンズ 首掛けワークライト充電式GENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)Type-Cケーブルで充電(2本付属)*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本質量(g)【総重量】335【ライト単体】82電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)保護等級IP64寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ)光束(Lm)200明るさ(Lm)約200~65照射距離(m)約98電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5~14落下耐久(m)1
サルベージャー ダイビングトーチ GENTOSサルベージャー ダイビングトーチGENTOS
3,698税込4,068
1台
当日出荷
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池質量(g)195電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)44×166防塵防水性能68↓25m光束(Lm)300明るさ(Lm)300照射距離(m)144連続点灯時間(時間)8落下耐久(m)1
コンブレーカー COB+Redヘッドライト GENTOSコンブレーカー COB+RedヘッドライトGENTOS(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト 近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射 赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能 単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン 3時間の連続点灯が可能 白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)460~10連続点灯時間(時間)約3~50照射距離(m)最大約34防塵防水性能64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62.2×44.5×36.5質量(g)111落下耐久(m)1付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単4アルカリ電池×3本(付属)
Gシリーズ ヘッドバンド GENTOSGシリーズ ヘッドバンドGENTOS
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シリコン塗布付きGシリーズ ヘッドライト専用すべり止め付きヘッドバンドです。
仕様25mm幅トラスコ品番575-5848