6ページ目:

264件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UT-226R専用充電池 GENTOSUT-226R専用充電池GENTOS
7,298税込8,028
1個
当日出荷
UT-226R専用充電池です。
トラスコ品番224-9288充電池電圧(V)7.4(5000mAh)
UT618R専用充電池 GENTOSUT618R専用充電池GENTOS(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
用途UT-618R専用の充電池バッテリー容量(mAh)7800(充電)充放電回数(回)300
CPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式 GENTOSCPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式GENTOS
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
ジェントスCPシリーズ コンパクトヘッドライト 2種類の電池が使用可能なマルチ電池式 単4アルカリ電池×1本 or 単3アルカリ電池×1本使用 内部ソケットを回すだけで2種類の乾電池を選択使用(特許取得済) 【単3使用時】最大120ルーメン/4時間 【単4使用時】最大100ルーメン/1時間 サブ赤色LED搭載 【単3×1本使用時】Eco/Mid/High/Ma×/red の5段階照射でEcoモードは60時間の連続点灯 モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート スイッチ長押しでON/OFF 可動式ヘッドで下方への角度調整可能 テスト用電池( 単3)付属
用途IP×4(準拠)のボディ付属品ヘッドバンド、テスト用電池(単3)質量(g)76電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)または単4アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×40×39.5防塵防水性能x4光束(Lm)120明るさ(Lm)120~1照射距離(m)45連続点灯時間(時間)1~60落下耐久(m)1
ガンツ 2灯式超高輝度投光器 GENTOSガンツ 2灯式超高輝度投光器GENTOS
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器 2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射 MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能 High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯 2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能 内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A)質量(g)2630消費電力(W)135電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5200mAh(内蔵)コード長さ(m)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138防塵防水性能64防塵・防滴IP64充電時間(時間)約3電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)14000使用場所屋内外明るさ(Lm)14000~4000照射距離(m)117電球の種類LED充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)1
ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ GENTOSガンツ 360°エリアライト 充電タイプGENTOS
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト 充電式高出力タイプ 最大9000ルーメンの高出力で360°照射 2.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯 ACで繋いで点灯も可能(明るさは20~30%に低下、使用中は充電されません) 消費電力100W 可動式3脚で安定した接地性 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品電源コード(長さ1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、長さ1.3m)ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ質量(g)5085寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1510.0×180.0バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)18.5防塵防水性能65充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)約8800光束(Lm)最大9000明るさ(Lm)9000~2900照射距離(m)最大約64充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)約2.5~10落下耐久(m)0
ジェントス 専用充電池 GENTOSジェントス 専用充電池GENTOS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1バッテリー容量(mAh)650使用可能回数300回直径×長さL(Φmm×mm)16.9×34.9質量(g)17対応機種GF-117RG充電池タイプリチウムイオン充電池充電池電圧(V)3.7蓄電池容量(Wh)2.4充電時間(時間)約2.5充放電回数(回)約300
LEDセーフティバンド GENTOSLEDセーフティバンドGENTOS
2,098税込2,308
1台
4日以内出荷
緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド 点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載 反射板を搭載し視認性アップ 簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品テスト用電池グリーン本体質量(g)約30(電池含む)加工本体:シリコン加工寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)電源タイプ電池式アズワン品番64-8687-81電球の種類LED点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110落下耐久(m)1
GD-200R専用充電池 GENTOSGD-200R専用充電池GENTOS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ジェントス ヘッドライトGD-200R専用充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×10充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)3.7V/1000
Gシリーズトーチ用マグネット充電ケーブル:対応機種:GF-206RG/GF-214RG/GF-216RG GENTOSGシリーズトーチ用マグネット充電ケーブル:対応機種:GF-206RG/GF-214RG/GF-216RGGENTOS
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
GFシリーズ専用のマグネットケーブル充電方法・本体充電(マグネットチャージング)充電池直接充電共通充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯通電中:赤緑点滅 エラー時:緑点灯
適合機種GF-206RG・GF-214RG・GF-216RG本体寸法(mm)29.2本体質量(g)21
調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334D GENTOS調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334DGENTOS
4,698税込5,168
1台
当日出荷
抗菌加工のLEDランタンです。白色・昼白色・暖色の3色調色可能なコンパクトランタンです。スイッチ長押しで無段階調光が可能です。コンパクトタイプで持ち運びに便利です。カバーを取り外して全体を照射可能です。
用途食品・学校・病院など衛生面を気にする方に。アウトドアや災害時に。付属品テスト用電池トラスコ品番535-4822材質PC全長(mm)132ホワイト電源(V)単3アルカリ電池×4本外径(Φmm)59保護等級IP64(耐塵・防滴)明るさ(Lm)440(白色)照射距離(m)26最大点灯時間8時間落下耐久(m)1
アクシス バイクライト充電式ミドルモデル GENTOSアクシス バイクライト充電式ミドルモデルGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
充電式バイクライトAXISシリーズ新JIS対応モデル最大230ルーメンの出力 5時間の連続点灯が可能Eco/Mid/High/Max/(点滅モード2段階)の4段階の照射で、Ecoは40時間の連続点灯上面カット+程よくスポットなビームが対向車の邪魔にならず、JISが想定する使い勝手のよいバイクライト。JIS用ルクス表記:80lux@10m前照灯(JIS規格(JIS C9502)準拠)モデル(Maxモード時のみ)上面カット配光レンズサイドエミッターモードインジケーター1個点灯:Ecoモード2個点灯:Midモード3個点灯:Highモード4個点灯:Maxモード1個点滅:点滅Aモード2個点滅:点滅Bモードブラケット対応幅:直径19~33mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品充電用USB Type-C ケーブル(20cm)、ブラケット質量(g)115スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2500mAh 9.25Wh 内蔵寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.6×37.3×105.3防塵防水性能(IP)x5光束(Lm)最大230明るさ(Lm)230~20照射距離(m)最大191連続点灯時間(時間)5~40落下耐久(m)1
アクシス バイクライト充電式ハイモデル GENTOSアクシス バイクライト充電式ハイモデルGENTOS
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
AXISシリーズ充電式バイクライト 最大1000ルーメンの出力 1時間の連続点灯が可能Daylight/Eco/Mid/High/Max/(点滅モード3段階)の5段階照射で、Ecoは6時間(Daylightは30時間)の連続点灯ワイドな上面カット配光で厳しい環境を走る上級ユーザーに対応パワーバンク機能有り上面カット配光レンズサイドエミッターマウント対応幅:(ロング)直径32-29mm (ミドル)直径29-26mm (ショート)直径28-22mm
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ブラケット、(バンド大、調節ネジ、バンド固定ネジ)、USB Type-Cケーブル(20cm)、バンド中、バンド小、六角レンチ質量(g)174スイッチ【長押し】On > Off【短押し(点灯後)】Daylight > Eco > Mid > High > Max > 点滅A > 点滅B > 点滅C(ローテーション)電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 3200mAh 11.84Wh 内蔵寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.6×42.5×109.3防塵防水性能(IP)x5光束(Lm)最大1000明るさ(Lm)1000~30照射距離(m)最大153連続点灯時間(時間)1~30落下耐久(m)1
疾風用カスタムラッピングシール カーキ GENTOS疾風用カスタムラッピングシール カーキGENTOS
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年
疾風用カスタムラッピングシール ホワイト GENTOS疾風用カスタムラッピングシール ホワイトGENTOS
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト GENTOSルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイトGENTOS
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20%白色(3800K): 約20%電球色(2700K): 約40%照度(昼白色5100Kで測定)直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)前方距離50cm: 330lux前方距離30cm: 930lux斜め距離50cm: 288lux前方距離30cm: 720lux本体サイズ台座: W125 × H26 × D202mmセード: W46.3 × H365 × D9.3mmアーム: W46.3 × H385 × D7.5mm可動範囲台座~アームの左右向き:80°台座~アームの縦方向:90°アーム~セードの縦方向:230°Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°給電出力Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否
ヘッドライト専用充電池GDー02SB GENTOSヘッドライト専用充電池GDー02SBGENTOS
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
使用対象商品はGD-001H/EX-180Hとなります。
トラスコ品番567-9429幅(mm)43高さ(mm)50品名ヘッドライト専用充電池GDー02SB奥行(mm)14.1
XBシリーズ 軽量充電式バイクライト GENTOSXBシリーズ 軽量充電式バイクライトGENTOS
4,298税込4,728
1台
10日以内出荷
ジェントスのバイクライト、XBシリーズ、軽量充電式モデル最大210ルーメン(3000カンデラ)の出力、2.5時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射、点滅モードは16時間の連続点灯チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅、オレンジ点滅/充電中 緑点滅/充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(赤点灯/少、オレンジ点灯/中、緑点灯/多)スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール一体型ラバーバンドType-Cケーブルで充電(付属)XB-06R後継品1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
用途自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品Type-Cケーブル(21cm)質量(g)51電源リチウムポリマー充電池3.7V 500mAh (内蔵)ハンドル径(Φmm)22~31対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×54×65防塵防水性能IPX4電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内臓)約2明るさ(Lm)20~210照射距離(m)最大約109連続点灯時間(時間)2.5~16落下耐久(m)1
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
1,998税込2,198
1台
予約販売
ジェントス Kフォースシリーズ、KF-145HUV用充電池充電池直接充電式
用途対応機種 KF-145HUV質量(g)19電源リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh寸法(Φmm×Lmm)約9.1×50.8
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
2,498税込2,748
1台
6日以内出荷
ジェントス エクスプローラーシリーズ、EX-016PB用充電池
用途対応機種 EX-016PB質量(g)49電源リチウムイオン充電池3.7V 2600mAh 9.62Wh寸法(Φmm×Lmm)約18.8×72
ガンツ 両面発光蓄光テープライト10m(本体のみ) GENTOSガンツ 両面発光蓄光テープライト10m(本体のみ)GENTOS
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m 本体のみチップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)最小折り曲げ半径:約40mm断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)収納用リール、専用バッグ付属*専用ACアダプター(AD-059ST-1)は別売りとなります
用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能付属品収納リール、収納バッグ質量(g)1505電源専用ACアダプター(AD-059ST-1 別売)(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000防塵防水性能IP65光束(Lm)最大9000明るさ(Lm)9000関連資料(0.16MB)
GTSライト XB-50D GENTOSGTSライト XB-50DGENTOS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。
セット内容取付用部品付属光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×2本光度(cd)約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード)照射距離(m)約10.4(最大時)点灯時間(時間)約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅)適合ハンドル径(Φmm)19~33
乾電池式LEDバイクライト GENTOS乾電池式LEDバイクライトGENTOS
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池トラスコ品番354-0177材質PC幅(mm)98ブラック高さ(mm)26奥行(mm)38.3電源(V)単3アルカリ電池×2本電源単3アルカリ電池×2本保護等級IPX4(防滴)明るさ(Lm)210(強モード時)照射距離(m)82(強モード時)最大点灯時間12時間(強モード時)
GRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット テープ内装 GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット テープ内装GENTOS
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ヘッドライトがヘッドバンドなしで直接装着可能な革新的なヘルメットです。ヘッドライトを直接装着することでズレるストレスから解放、またケーブルホルダー搭載で社名が隠れず安全性も向上します。多種多様のヘッドライト装着に対応しています。視界を遮らない半透明バイザーです。ヘルメット上面に蒸れを防ぐ通気孔付きです。国家検定合格品です。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用セット内容ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット)内装テープ内装通気孔有りバイザー色透明グレー
GRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装 GENTOSGRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装GENTOS
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ヘッドライトがヘッドバンドなしで直接装着可能な革新的なヘルメットです。ヘッドライトを直接装着することでズレるストレスから解放、またケーブルホルダー搭載で社名が隠れず安全性も向上します。多種多様のヘッドライト装着に対応しています。視界を遮らない半透明バイザーです。ヘルメット上面に蒸れを防ぐ通気孔付きです。国家検定合格品です。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用セット内容ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット)材質帽体:ABS、バイザー:PC種類アメリカンタイプ内装成形内装頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナー有り通気孔有り使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用バイザー色透明グレー
ルミリオン 高演色タワーファンデスクライト GENTOSルミリオン 高演色タワーファンデスクライトGENTOS
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 卓上扇風機搭載 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト タワー型扇風機のボディ背面にライトのセードを折りたたんで収納可能 Low/Mid/Highの3段階照射で最大600ルーメン 扇風機は弱/強の2段階 40°の首振り機能も搭載 消費電力12W、直下照度1750ルクス(30cm最大時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m)質量(g)863電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】 80.0×225.0×97.0【セード部】 200.5×14.5×60.5光束(Lm)最大600明るさ(Lm)600~200グリーン購入法適合
SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト GENTOSSG 多機能防水乾電池式ヘッドライトGENTOS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズから多機能ヘッドライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。スポット/ワイド・モーションセンサー・赤色灯(高ルーメン)など多機能な防水ヘッドライトです。
用途1m落下耐久とIP68(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様【スイッチオペレーション】点灯スイッチ】<右側>(短押し): Spot > Flood > Spot & Flood > Off(長押し): High ⇔ Eco 各モード無段階調光【機能スイッチ】<左側> ※ライト点灯時(短押し): モーションセンサーON > モーションセンサーOFF【機能スイッチ】<左側> ※ライト消灯時(短押し): Red点灯 > Red点滅 > OFFインスタントオフあり(条件:3秒経過)モードメモリーあり(条件:3秒経過 ※インスタントオフの動作が目印)、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】High: 861cd / 59mLow: 56cd / 15mHigh: 114cd / 21mLow: 2cd / 3mHigh: 813cd / 57mLow: 107cd / 21m点灯: 125cd / 22m点滅: 0cd / 0m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】High: 250lm / 5hLow: 15lm / 48hHigh: 210lm / 6hLow: 5lm / 130hHigh: 400lm / 3hLow: 40lm / 19h点灯: 14lm / 6.5h点滅: 0lm / 50h、バッテリーインジケーター:100%~10% 緑点灯 (5秒点灯)10%~0% 赤点灯 (常時点灯)付属品テスト用乾電池、25mmシリコン塗布ヘッドバンド寸法(mm)対応ヘッドバンド:NB-225(ヘッドバンド25SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25RV0020(ヘルメットホルダー)SL025(シリコンバンド25RH0016(ラバー・フロントバッテリー)質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:58.84×46.08×35.28使用電池アルカリ単4乾電池×3本 (付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)最大:約59IP等級防塵・耐水性能:68落下耐久(m)1
SG 可動式クリップハンディトーチ GENTOSSG 可動式クリップハンディトーチGENTOS
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズからハンディタイプのフラッシュライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。低単価ながら可動式クリップと大型ストラップホールを搭載し、様々なシーンで使い勝手の良い仕様。シンプルな操作でモード切替ができ使いやすい1台です。
用途0.8m落下耐久とIPX6(準拠)のボディで万が一落としても安心仕様【スイッチオペレーション】Off → Eco → Off → High → Offスイッチ半押しでクイックローテーションEco → High → Eco → High、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】Hi: 2602cd/ 102mLow: 775cd/ 56m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】Hi: 170lm/ 4.5hLow: 45lm/ 22h付属品テスト用乾電池材質ABS / PC寸法(mm)Φ×長さ:41.8×155.3質量(g)101使用電池アルカリ単3乾電池×2本 (付属)明るさ(Lm)170照射距離(m)最大:約102IP等級防塵・耐水性能:X6落下耐久(m)0.8
LEDヘッドライト ガンビット GENTOSLEDヘッドライト ガンビットGENTOS
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
インテリアと相性バツグンなヨーロッパデザイン。開閉自動ON/OFFのシンプルLEDデスクライト。 簡単オートスイッチ 多重影ができない1チップ光源
SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOSSG コンパクトブロワ-充電式GENTOS
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。モード:回転数/風量/時間Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分スイッチオペレーション(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)(常時ON状態から)長押し:OFF風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)仕様チャージングインジケーター:(左〇)赤点灯:充電中(右〇)緑点灯:充電完了(左右〇)赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)付属品充電用USB Type-C ケーブル(50cm)ブロワーヘッドシリコンノズル材質ABS質量(g)252スイッチオペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)(常時ON状態から)長押し:OFF電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2,500mAh 18.5Wh対応バッテリーインジケーター:(真ん中〇)使用中にバッテリー切れになると、赤点滅を10回してお知らせ。充電してください。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モード回転数/風量/時間Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
SG コンパクトブロワ-充電式 GENTOSSG コンパクトブロワ-充電式GENTOS
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
SG by GENTOSブランド(ジェントス エントリーブランド)より待望のブロワーがオレンジカラーで登場!現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー風速は最大54m/s。回転数は最大130,000rpmとハイスペック。モード:回転数/風量/時間Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分スイッチオペレーション(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)(常時ON状態から)長押し:OFF風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)仕様チャージングインジケーター:(左〇)赤点灯:充電中(右〇)緑点灯:充電完了(左右〇)赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)付属品充電用USB Type-C ケーブル(50cm)ブロワーヘッドシリコンノズル材質ABS質量(g)252スイッチオペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)(常時ON状態から)長押し:OFF電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2,500mAh 18.5Wh対応バッテリーインジケーター:(真ん中〇)使用中にバッテリー切れになると、赤点滅を10回してお知らせ。充電してください。寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)モード回転数/風量/時間Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
ポータブルエアコン ベスコン GENTOSポータブルエアコン ベスコンGENTOS
53,980税込59,378
1台
当日出荷
「冷房・暖房・送風・除湿・スリープ」の5モードとタイマー機能を搭載したポータブルエアコンです。
用途工具、倉庫、オフィス、イベント会場、アウトドア、ご家庭など様々な場所で使用可能。付属品ダクト(大)×1本、ダクト(小)×2本、ドレンホース、正面カバートラスコ品番713-2059材質PC、ABS電源(V)100電源コード(m)1.5冷房能力(50/60Hz)(kW)0.43/0.49本体寸法(mm)奥行575本体寸法(mm)高さ349本体寸法(mm)幅290送風口数1首振り騒音値(dB)(50/60Hz)60消費電力(kW)(50/60Hz)0.229/0.282
ブロワーSLステッカー GENTOSブロワーSLステッカーGENTOS
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷
HYT-SL用ラッピングシール(レッドバースト)高級カーラッピングフィルム素材使用耐候性・耐水性・再剥離可能お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる
適合機種HYT-SL材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70耐候性約3年
ブロワーSLステッカー GENTOSブロワーSLステッカーGENTOS
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
HYT-SL用ラッピングシール(シルバーシャーク)高級カーラッピングフィルム素材使用耐候性・耐水性・再剥離可能お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる
適合機種HYT-SL材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70耐候性約3年
ブロワーSLステッカー GENTOSブロワーSLステッカーGENTOS
3,500税込3,850
1枚
6日以内出荷
HYT-SL用ラッピングシール(ブラウンレザー)高級カーラッピングフィルム素材使用耐候性・耐水性・再剥離可能お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる
適合機種HYT-SL材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70耐候性約3年
ジェントス投光器用ブラケット GZ-3BK GENTOSジェントス投光器用ブラケット GZ-3BKGENTOS
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
ジェントスの投光器(GZ-305, GZ-314, GZ-315)で使用可能投光器の三脚への固定時に使用
適合機種GZ-305, GZ-314, GZ-315質量(g)245直径×長さL(Φmm×mm)150×111×75
疾風用カスタムラッピングシール ブラックxオレンジ GENTOS疾風用カスタムラッピングシール ブラックxオレンジGENTOS
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック GENTOSルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラックGENTOS
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20%白色(3800K): 約20%電球色(2700K): 約40%照度(昼白色5100Kで測定)直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)前方距離50cm: 330lux前方距離30cm: 930lux斜め距離50cm: 288lux前方距離30cm: 720lux本体サイズ台座: W125 × H26 × D202mmセード: W46.3 × H365 × D9.3mmアーム: W46.3 × H385 × D7.5mm可動範囲台座~アームの左右向き:80°台座~アームの縦方向:90°アーム~セードの縦方向:230°Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°給電出力Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト アイボリー GENTOSルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト アイボリーGENTOS
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20%白色(3800K): 約20%電球色(2700K): 約40%照度(昼白色5100Kで測定)直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)前方距離50cm: 330lux前方距離30cm: 930lux斜め距離50cm: 288lux前方距離30cm: 720lux本体サイズ台座: W125 × H26 × D202mmセード: W46.3 × H365 × D9.3mmアーム: W46.3 × H385 × D7.5mm可動範囲台座~アームの左右向き:80°台座~アームの縦方向:90°アーム~セードの縦方向:230°Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°給電出力Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否
LEDバイクライト GENTOSLEDバイクライトGENTOS
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付き GENTOSCPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付きGENTOS
5,998税込6,598
1台
当日出荷
充電しながらコンパクトに持ち運び。充電ケース付きヘッドライト最大400ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅の5段階照射、Ecoモード時は37時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯照射も可能モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶専用充電ケースに入れて充電。本体単体での充電も可能巻き取り式ヘッドリールで装着者のサイズにフィットチャージングインジケーターで充電状況を表示(【本体】赤点滅/充電中 緑点灯/充電完了 【ケース】3段階表示)バッテリーインジケーターで電池残量を表示(【本体】赤点灯:0~32%、緑点滅:33~66%、緑点灯:67~100% 【ケース】3段階表示)Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 / 夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品充電ケース、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)【本体】51、【ケース】58電源【本体】リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh 2.59Wh(内蔵)、【ケース】リチウムポリマー充電池3.7V 950mAh 3.51Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】71.2×38.1×26.1、【ケース】89×53.7×40.6防塵防水性能IPX5光束(Lm)400明るさ(Lm)400~1照射距離(m)108連続点灯時間(時間)2~37落下耐久(m)1